Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1240 in-lbs nyomaték | AJ2XHE

LOVEJOY 68514424672 Pók, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1240 in-lbs nyomaték

Raktáron
Tétel: AJ2XHE Típus: 68514424672

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€148.32 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSW típusú pók
Szögbeli eltérés1 fok
Kémiai ellenállás
színekFekete
Csatlakozó méreteSW150
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk94.8188 Cu.
Csillapító képességMagas
AA méret4.560 "
B mérete0.59 "
HH méret1.75 "
Dimension W0.88 "
AnyagSOX (NBR) gumi
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.15 "
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.15 "
Parti keménység80A
Pókvastagság (W méret)0.88 "
Pók típusaSW
StílusSnap Wrap gyűrűvel
Nyomaték1240 hüvelyk-font.
típusElasztomer betét
kötet94.8188 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagNyomatékCsatlakozás TYPEStílusszínekSzögbeli eltérésParti keménységÁr
LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 fok80A€37.86
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1728 in-lbs nyomaték | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) gumi1728 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€218.41
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 792 in-lbs nyomaték | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 fok80A€67.64
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€59.00
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 792 in-lbs nyomaték | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€94.07
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 2592 in-lbs nyomaték | AJ2XGA 68514428284L190uretán2592 hüvelyk-font.ÁllkapocsSzilárd gyűrűKék1 fok55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€206.49
LOVEJOY 68514424670 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 318 in-lbs nyomaték | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100SOX (NBR) gumi318 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€78.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514424672 Pók, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1240 in-lbs nyomaték
€148.32 /Mértékegység