Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték | AJ2XDW

LOVEJOY 68514424669 Pók, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték

Raktáron
Tétel: AJ2XDW Típus: 68514424669

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€59.00 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Wrap Spider
Szögbeli eltérés1 fok
Kémiai ellenállás
színekFekete
Csatlakozó méreteSW090, SW095
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk16.7772 Cu.
Csillapító képességMagas
AA méret2.56 "
B mérete0.36 "
HH méret1.06 "
Dimension W0.44 "
AnyagSOX (NBR) gumi
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.15 "
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.15 "
Parti keménység80A
Pókvastagság (W méret)0.44 "
Pók típusaSW
StílusSnap Wrap gyűrűvel
Nyomaték144 hüvelyk-font.
típusElasztomer betét
kötet16.7772 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagNyomatékCsatlakozás TYPEStílusszínekSzögbeli eltérésParti keménységÁr
LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 fok80A€37.86
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1728 in-lbs nyomaték | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) gumi1728 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€218.41
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 792 in-lbs nyomaték | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 fok80A€67.64
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 792 in-lbs nyomaték | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€94.07
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 2592 in-lbs nyomaték | AJ2XGA 68514428284L190uretán2592 hüvelyk-font.ÁllkapocsSzilárd gyűrűKék1 fok55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€206.49
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1240 in-lbs nyomaték | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) gumi1240 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€148.32
LOVEJOY 68514424670 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 318 in-lbs nyomaték | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100SOX (NBR) gumi318 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€78.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514424669 Pók, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték
€59.00 /Mértékegység