LOVEJOY 68514410194 Pofa tengelykapcsoló pók, SOX/NBR gumi, L050 tengelykapcsoló méret | AK4BJC 10194

LOVEJOY 68514410194 Állkapcsoló pók, SOX/NBR gumi, L050 tengelykapcsoló mérete

Tétel: AK4BJC Típus: 68514410194Kereszthivatkozás: 10194
€4.76 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú pók
Szögbeli eltérés1 fok
Kémiai ellenállás
színekFekete
Csatlakozó méreteL050
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk0.4808 Cu.
Csillapító képességMagas
A méret1.07 "
B mérete0.27 "
Dimension W0.42 "
AnyagSOX (NBR) gumi
Max. Szögeltolódás1
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.15 "
Névleges nyomaték26.3 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.15 "
Parti keménység80A
Pók külső átmérője1.07 "
Pókvastagság (W méret)0.42 "
Pók típusaL
StílusSzilárd
Nyomaték26.30 hüvelyk-font.
típusElasztomer betét
kötet0.4808 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet-tartományÁr
LOVEJOY 68514425307 Pofacsatlakozó pók, Hytrel, L050 tengelykapcsoló méret, 50 in. lbs. Nyomaték | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelCserez50 hüvelyk-font.-60 fok. 250 fokig. F€24.67
LOVEJOY 68514410118 Pofa tengelykapcsoló pók, SOX/NBR gumi, L035 tengelykapcsoló méret | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) gumiFekete3.5 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€2.81
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514410406 ​​Pofa tengelykapcsoló pók, SOX/NBR gumi, L070 tengelykapcsoló méret | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) gumiFekete43.2 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€6.90
LOVEJOY 68514410621 Pofa tengelykapcsoló pók, SOX/NBR gumi, L075, AL075 Kuplung méret | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) gumiFekete90 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€11.56
LOVEJOY 68514411070 Pofa tengelykapcsoló pók, NBR gumi, L090, L095, AL090, AL095 Kuplung mérete | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) gumiFekete144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.-40 fok. 212 fokig. F€15.72
LOVEJOY 68514411494 Pofa tengelykapcsoló pók, SOX/NBR gumi, L099, L100, AL099, AL100 Kuplung méret | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) gumiFekete318 in.-lbs. 417 in.-lbs-ig.-40 fok. 212 fokig. F€32.17
LOVEJOY 68514411724 Pofa tengelykapcsoló pók, SOX/NBR gumi, L110, AL110 Kuplung méret | AK4BJW 11724 68514411724L110, AL110SOX (NBR) gumiFekete792 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€37.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410194 Állkapcsoló pók, SOX/NBR gumi, L050 tengelykapcsoló mérete
€4.76 /Mértékegység