Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, tömör, AL150 méret, 80A Shore-keménység, pofa csatlakozó típusa | AJ2XBT

LOVEJOY 68514418027 Pók, SOX NBR, szilárd, AL150 méret, 80A Shore keménység, állkapocs típus

Raktáron
Tétel: AJ2XBT Típus: 68514418027
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
€63.15 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú pók
Szögbeli eltérés1 fok
Kémiai ellenállás
színekFekete
Csatlakozó méreteAL150
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk15.895 Cu.
Csillapító képességMagas
G dimension1"
SL méret0.63 "
Hossz a furaton keresztül0.88 "
AnyagSOX (NBR) gumi
Max. Furat1.875 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.15 "
Min. Furat0.625 "
Névleges nyomaték1450 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.4.25 "
Teljes hossz4.5 "
Párhuzamos eltolódás0.15 "
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc163.8 hp
Parti keménység80A
Pók külső átmérője4.25 "
Pók típusaAL
StílusSzilárd
Dia Dia.5 / 16 "-18
Menetméret5 / 16-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18
kötet15.895 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514418027 Pók, SOX NBR, szilárd, AL150 méret, 80A Shore keménység, állkapocs típus
€63.15 /Mértékegység