ACORN Szökőkutak mosása

Kör, sarok, elliptikus és félkör alakú, rozsdamentes acél mosószökőkutak, amelyek lábnyomógombbal vagy infravörös érzékelővel működnek. Egyszerre több felhasználót is fogadhat, és padlókonnektoros és fali konnektoros lefolyótípusban is elérhetők

Szűrő

ACORN ENGINEERING -

Mosogató körkörös szökőkutak

Az Acorn Wash-Ware körkörös mosószökőkutak kéz-, szem- és arcmosó állomások iskolákban, irodákban, parkokban és raktárakban. Ezek a mosókutak kéz nélküli kezelést tesznek lehetővé lábpedálon vagy érzékelővel működtetett mechanizmuson keresztül, ezáltal csökkentve a szennyeződés kockázatát a sűrűn lakott területeken. Rozsdamentes és vinilbevonatú horganyzott acél konstrukciójuk a magas kopás- és korrózióállóság érdekében, valamint széles edényük akár 6 (3506-os sorozat) vagy 8 személy (3508-as sorozat) befogadására is alkalmas. Ezek a szökőkutak csapteleppel vannak felszerelve, amely akár 0.5 gpm áramlási sebességet is szállít, és egy P-csapda lefolyóval, amely megakadályozza az értékek véletlen kiürülését. ASSE 1070-kompatibilisek a víz hőmérsékletének fenntartása érdekében. Válogatott modellek (félkör alakú szökőkutak) félkör alakú tálakkal rendelkeznek a sarkokban történő egyszerű felszerelés érdekében.

StílusModellMűvelet típusaTeljes hosszTeljes szélességAz emberek szolgáltakÁr (ÁFA nélkül)
A3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPLáb nyomógomb38.25 "38.25 "6€8,324.71
B3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPLáb nyomógomb54 "54 "8€8,458.99
C3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő54 "54 "8€10,927.89
D3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő38.25 "38.25 "6€8,890.39
ACORN ENGINEERING -

Mosdókutak

StílusModellAz emberek szolgáltaktípusÁr (ÁFA nélkül)
A3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP3Félkör alakú€6,944.71
B3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP4Félkör alakú€8,573.41
ACORN ENGINEERING -

Mosogatószerek félkör alakú mosókutak

Az Acorn Wash-Ware félkör alakú mosdókutak kéz-, szem- és arcmosó állomások, amelyek akár 3 (3543-as sorozat) vagy 4 fő (3544-es sorozat) befogadására is alkalmasak. Ezek a mosókutak kéz nélküli kezelést tesznek lehetővé lábpedálon vagy érzékelővel működtetett mechanizmuson keresztül, ezáltal csökkentve a szennyeződés kockázatát a sűrűn lakott területeken. Rozsdamentes és vinilbevonatú horganyzott acél konstrukcióval rendelkeznek, így hosszabb ideig használhatók nyilvános helyeken, és magas kopásállóságot és korrózióállóságot biztosítanak. Ezek a szökőkutak csapteleppel vannak felszerelve, amely akár 0.5 gpm áramlási sebességet is szállít, és egy P-csapda lefolyóval, amely megakadályozza az értékek véletlen kiürülését. A vízhőmérséklet fenntartása érdekében ASSE 1070 kompatibilisek. Válogatott modellek (kör alakú mosókút) kör alakú tálat tartalmaz a jobb hozzáférhetőség érdekében.

StílusModellMűvelet típusaAz emberek szolgáltakÁr (ÁFA nélkül)
A3543-2-F-DV-VPB-MXTPLáb nyomógomb3€6,481.58
B3544-2-F-DV-VPB-MXTPLáb nyomógomb4€6,380.91
C3543-2-SO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő3€6,514.49
D3544-2-S0-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő4€7,264.86
ACORN ENGINEERING -

Mosási szökőkút elliptikus

A makkmosó szökőkutak alkalmasak nagy mennyiségű mellékhelyiségekben, laboratóriumokban, raktárakban és gyárakban történő kézmosásra. Ezek a kézmosó állomások 304-es rozsdamentes acél tálat tartalmaznak szórófejjel és beépített visszafröccsenéssel a víz kiömlésének megakadályozására, valamint lábbal működtethető vízadagoló mechanizmussal, amely megkönnyíti a kihangosítást, ezáltal csökkentve a betegségeket okozó mikroorganizmusok terjedését. Szigorú előírásokkal rendelkező létesítményeknél (szökőkutakat mosni) infravörös érzékelő működtetésével is elérhetők a raptor Supplies.

StílusModellAnyagMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A3402-2-F-VPB-MXTPRozsdamentes acél, horganyzott acélLáb nyomógomb€3,506.82
B3402-2-SO-VPB-MXTPRozsdamentes acél és horganyzott acélInfravörös érzékelő€4,233.39
ACORN ENGINEERING -

Szökőkút mossa

A makkmosó szökőkutakat iskolákban, gyárakban és raktárakban történő kézmosásra tervezték. Ezek a sarokba szerelhető egységek lábbal lenyomható adagolómechanizmussal rendelkeznek a kéz nélküli használathoz, valamint rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a nagy kopásállóság és tartósság érdekében. Visszafröccsenésük megakadályozza, hogy a víz átszivárogjon a sarkokon és az oldalakon. Válogatott modellek (szökőkutakat mosni) kör alakú tálal és középső csaptelep szintén rendelkezésre áll raptor Supplies.

StílusModellMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A3563-2-F-DV-VPB-MXTPLáb nyomógomb€6,612.97
B3563-2-SO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő€8,011.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?