ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Mosogatókút Eliptical 2 Perssn érzékelő | AA2AKR 10A313

ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Mosókút Eliptical 2 Perssn érzékelő

Cikkszám: AA2AKR Modell: 3402-2-SO-VPB-MXTPKereszthivatkozás: 10A313
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

1.697.551Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMosdókút
Medence mélysége4 1 / 2 "
Medence magassága34 "
színekFekete ezüst
Vízleeresztés típusaFali konnektorból
befejezGalvanizált
Áramlási sebesség0.5 GPM
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-20 ° F és + 125 ° F között
Művelet típusaInfravörös érzékelő
Teljes magasság38 1 / 2 "
Teljes hossz27 3 / 4 "
Teljes szélesség17 "
Az emberek szolgáltak2
típuselliptikus
Feszültség típusa24
Vízcsatlakozás1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMűvelet típusaÁr
ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP mosdókút Eliptical 2 személyes lábbal működtethető | AA2AKQ 10A312 3402-2-F-VPB-MXTPRozsdamentes acél, horganyzott acélLáb nyomógomb1.381.314€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Mosókút Eliptical 2 Perssn érzékelő
1.697.551€ /Mértékegység