ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP mosdókút Eliptical 2 személyes lábbal működtethető | AA2AKQ 10A312

ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP Mosdókút Eliptical 2 személyes lábbal működtethető

Cikkszám: AA2AKQ Modell: 3402-2-F-VPB-MXTPKereszthivatkozás: 10A312
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

1.381.314Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMosdókút
Medence mélysége4 1 / 2 "
Medence magassága34 "
színekFekete ezüst
Vízleeresztés típusaFali konnektorból
befejezGalvanizált
Áramlási sebesség0.5 GPM
Művelet típusaLáb nyomógomb
Teljes magasság38 1 / 2 "
Teljes hossz27 3 / 4 "
Teljes szélesség17 "
Az emberek szolgáltak2
típuselliptikus
Vízcsatlakozás1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.805
Hajó magassága (cm)102.36
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMűvelet típusaÁr
ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Mosogatókút Eliptical 2 Perssn érzékelő | AA2AKR 10A313 3402-2-SO-VPB-MXTPRozsdamentes acél és horganyzott acélInfravörös érzékelő1.697.551€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP Mosdókút Eliptical 2 személyes lábbal működtethető
1.381.314€ /Mértékegység