ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP mosdókút, körkörös, 6 személyes, lábbal működtethető | AA2AKZ 10A320

ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP mosókút, kör alakú 6 személyes láb működtetve

Cikkszám: AA2AKZ Modell: 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPKereszthivatkozás: 10A320
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

3.311.757Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMosdókút
Medence magassága34 "
színekFekete ezüst
Csatlakozás lefolyó (be)2"
Vízleeresztés típusaEmelet kimenet
befejezGalvanizált
Áramlási sebesség0.5 GPM
Művelet típusaLáb nyomógomb
Teljes magasság44 "
Teljes hossz38 1 / 4 "
Teljes szélesség38 1 / 4 "
Az emberek szolgáltak6
típusKörlevél
Vízcsatlakozás1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaTeljes hosszTeljes szélességAz emberek szolgáltakÁr
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Mosó szökőkút kör alakú 6 személyes érzékelő | AA2ALA 10A321 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő38.25 "38.25 "63.611.395€
ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R reduktor, Wrotréz, C x C, 1/4 x 1/8 hüvelyk | AA2ALB 10A322 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPLáb nyomógomb54 "54 "83.358.496€
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Mosdókút kör alakú 8 személyes érzékelő | AA2ALC 10A323 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő54 "54 "84.477.721€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP mosókút, kör alakú 6 személyes láb működtetve
3.311.757€ /Mértékegység