ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP mosdókút félkör alakú 4 személyes lábfej | AA2AKX 10A318

ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP mosókút félkör alakú 4 személyes láb Op

Cikkszám: AA2AKX Modell: 3544-2-F-DV-VPB-MXTPKereszthivatkozás: 10A318
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

2.501.297Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMosdókút
Medence magassága34 "
színekFekete ezüst
Vízleeresztés típusaFali konnektorból
befejezGalvanizált
Áramlási sebesség0.5 GPM
Művelet típusaLáb nyomógomb
Teljes magasság44 "
Teljes hossz38 "
Teljes szélesség32 "
Az emberek szolgáltak4
típusFélkör alakú
Vízcsatlakozás1 / 2 "
Ada megfelelőségNem
Vissza Splash Magasság4"
Tál mélység5 3 / 4 "
Tál hossza33 "
Tál alakúFélkör alakú
Tál szélessége26 3 / 4 "
Cec-kompatibilisCEC-kompatibilis
Csatlakozás lefolyó (be)1 1 / 2 "
Nyomtáv14 ga.
Tartalmazza2 szerelőkulcs
Back Splash-t tartalmazIgen
Csaptelepet tartalmazIgen
Telepítő hardvert tartalmazNem
Side Splash-t tartalmazNem
Beltéri/kültéri használatTeremgarázs
A gyártói garancia hossza1 év
Szerelési típus - MosogatókFal
Állomások száma4
Működési Psi tartomány30 psi és 100 psi között
Series of3543 Sorozat
Mosogató anyagaRozsdamentes acél
Mosogató típusaÁltalános rendeltetésű
SztenderdekASSE 1070
Mosószökőkút aktiválási típusaLábgomb
Vízbemeneti csatlakozás mérete1 / 2 "
Vízbemeneti csatlakozás típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.7
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaAz emberek szolgáltakÁr
ACORN 3543-2-F-DV-VPB-MXTP mosdókút félkör alakú 3 személyes lábfej | AA2AKV 10A316 3543-2-F-DV-VPB-MXTPLáb nyomógomb32.690.608€
ACORN 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP mosogatókút félkör alakú 3 személyes érzékelő | AA2AKW 10A317 3543-2-SO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő32.618.771€
ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP mosdókút félkör alakú 4 személyes érzékelő | AA2AKY 10A319 3544-2-S0-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő43.036.365€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP mosókút félkör alakú 4 személyes láb Op
2.501.297€ /Mértékegység