ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R reduktor, Wrotréz, C x C, 1/4 x 1/8 hüvelyk | AA2ALB 10A322

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R reduktor, réznyomó, C x C, 1/4 x 1/8 hüvelyk

Cikkszám: AA2ALB Modell: 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPKereszthivatkozás: 10A322
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

3.563.291Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMosdókút
Medence magassága34 "
színekFekete ezüst
Csatlakozás lefolyó (be)2"
Vízleeresztés típusaEmelet kimenet
befejezGalvanizált
Áramlási sebesség0.5 GPM
Művelet típusaLáb nyomógomb
Teljes magasság44 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség54 "
Az emberek szolgáltak8
típusKörlevél
Vízcsatlakozás1 / 2 "
Ada megfelelőségNem
Tál mélység6 3 / 4 "
Tál hossza49 "
Tál alakúKörlevél
Tál szélessége49 "
Cec-kompatibilisCEC-kompatibilis
Nyomtáv14 ga.
Tartalmazza2 szerelőkulcs
Back Splash-t tartalmazNem
Csaptelepet tartalmazIgen
Telepítő hardvert tartalmazNem
Side Splash-t tartalmazNem
Beltéri/kültéri használatTeremgarázs
A gyártói garancia hossza1 év
Szerelési típus - MosogatókEmelet
Állomások száma8
Működési Psi tartomány30 psi és 100 psi között
Series of3506 Sorozat
Mosogató anyagaRozsdamentes acél
Mosogató típusaÁltalános rendeltetésű
SztenderdekASSE 1070
Mosószökőkút aktiválási típusaLábgomb
Vízbemeneti csatlakozás mérete1 / 2 "
Vízbemeneti csatlakozás típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.25
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nibco U600R 1/4 x 1/8 reduktor, amely folyamatos, szivárgásmentes összekapcsolást kínál, amely ellenáll a korróziónak és a vízkőképződésnek
    • Wrot réz szerelvények ivóvíz-, hűtési és hűtési alkalmazásokhoz ipari és kereskedelmi rendszerekben
    • 99.9 százalékban hamisítatlan rézből készült, konzisztens csőszerkezettel

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaTeljes hosszTeljes szélességAz emberek szolgáltakÁr
ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP mosdókút, körkörös, 6 személyes, lábbal működtethető | AA2AKZ 10A320 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPLáb nyomógomb38.25 "38.25 "63.524.271€
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Mosó szökőkút kör alakú 6 személyes érzékelő | AA2ALA 10A321 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő38.25 "38.25 "63.890.504€
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Mosdókút kör alakú 8 személyes érzékelő | AA2ALC 10A323 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfravörös érzékelő54 "54 "84.982.367€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R reduktor, réznyomó, C x C, 1/4 x 1/8 hüvelyk
3.563.291€ /Mértékegység