ERIEZ Vibrációs adagolók

Szűrő

Az Eriez vibrációs adagolók olyan eszközök, amelyek vibrációt használnak az anyag adagolására egy technikán vagy gépen keresztül, miközben fenntartják az áramlási sebességet. A vibrációs adagolók vibrációt és gravitációt egyaránt alkalmaznak az anyag előretolásához.
ERIEZ -

Vibrációs adagolók

StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságerősítőkTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A26C0 ° C és 130 ° F között1.1A9"22 "6.5 "115V AC€6,346.88
B36C0 fok és 130 fok F között1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,516.69
C46C0 fok és 130 fok F között1.114.875 "45 "12 "115 VAC€10,420.66
D46C0 fok és 130 fok F között1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€10,420.66
B46C0 fok és 130 fok F között1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€10,420.66
E66C0 fok és 130 fok F között1.118 "51.75 "18 "115 VAC€17,257.36
F6C0 fok és 130 fok F között1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,906.78
C36C0 fok és 130 fok F között1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€5,448.14
G15A0 fok és 130 fok F között1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€5,933.41
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3R-9805027€4,308.15
ajánlatkérés
A3R-9805021€4,308.15
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4R-9915857€5,751.90
ajánlatkérés
A4R-9915859€5,751.90
ajánlatkérés
A4R-9915858€5,751.90
ajánlatkérés
ERIEZ -

Volumatikus adagológép vezérléssel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VFM 15A 4X20AH3BTE€10,616.35
ERIEZ -

Vibrációs adagoló, 5 hüvelyk szélesség x 22 hüvelyk hosszúság, lapos, 240 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3R-9903288CM7PDP€3,638.25
Lásd a részleteket

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a lineáris adagoló?

Lineáris vibrációs adagolókat használnak alkatrészek különböző gépekhez való adagolására. Az elektromágnesek hajtják a működtetést és a rezgéseket. A lineáris vibrációs adagoló az elektromágneses úton előállított rezgéseket mechanikai rezgéssé alakítja.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni vibrációs adagoló vásárlásakor?

A vibrációs adagoló megvásárlása megtérülő befektetés lehet, de figyelembe kell vennie néhány tényezőt, hogy biztosan helyes döntést hozzon. Figyelembe kell vennie, hogy mennyi energiát igényel a működés, ugyanúgy, mint bármely gép esetében. Másodszor, fontolja meg, milyen gyorsan kerül sor az anyag válogatására, és milyen gyorsan kell továbbítania a vibrációs adagolón, hogy megfeleljen a vállalat anyagáramlási követelményeinek.

Mely iparágak használnak vibrációs adagolót?

A vibrációs adagolókat ömlesztett anyagok szállítására használják számos iparágban, beleértve a gyógyszergyártást, az autógyártást, az elektronikai, kozmetikai, élelmiszer- és csomagolási egységet. Ezen túlmenően ezeket a gépeket anyagok, például üveg, öntödei acél és műanyagok szállítására használják építőipari és gyártási létesítményeken keresztül. Tervezésük, folyamatuk és felhasználási rugalmasságuk miatt a vibrációs adagolók kiváló választást jelenthetnek a legtöbb gyártási rendszerhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?