BALDOR MOTOR Rugalmas alapventilátor- és ventilátormotorok, egyfázisú, ODP


Szűrő
Bázis: RS , Alaptípus: Rugalmas , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: Nyisd ki , Ház típusa: ODP , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 145TY , Hz: 60 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Rugalmas alap , Értékelés: 60 Hz , RPM: 1725 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 0.875 " , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Súly: 48 lb
StílusModellTételerősítőkLebontási nyomatékmotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
ERL1319A277
Ventillátor / ventilátor motor5.2 A-3540LC-41.500 hp14.67 "€1,481.04
A
ERL1313A
Ventillátor / ventilátor motor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hp13.3 "€1,318.42
A
ERL1319A
Ventillátor / ventilátor motor18/910.5 LB-FT-5.8 erősítők41.5-€1,410.07
B
ERM3158TA
Ventillátor / ventilátor motor------13.64 "€1,498.63
C
RL1301A277
Kondenzátor ventilátor motor2.53.12 LB-FT-1.95 erősítők04. 33-€852.61
C
RL1304A
Kondenzátor ventilátor motor8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 erősítők04.5-€1,062.23
C
RL1304A277
Kondenzátor ventilátor motor3.64.35 LB-FT-2.8 erősítők04.5-€887.46
C
RL1307A277
Kondenzátor ventilátor motor4.2---04. 75-€1,222.00
C
RL1310A
Kondenzátor ventilátor motor13.4/6.76.73 LB-FT-4.65 erősítők041-€1,517.23
C
RL1323A
Kondenzátor ventilátor motor8/43 LB-FT-5.7 erősítők04.5-€755.04
C
RL1310A277
Kondenzátor ventilátor motor5.47.8 LB-FT-4 erősítők041-€1,607.40
C
RL1307A
Kondenzátor ventilátor motor10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 erősítők04. 75-€1,397.45
C
RL1324A
Kondenzátor ventilátor motor10/54.7 LB-FT-3.9 erősítők04. 75-€1,117.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?