ERIEZ 66C vibrációs adagoló 16 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTD 31AX99

ERIEZ 66C vibrációs adagoló 16 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság lapos

Raktáron
Tétel: AH3BTD Típus: 66CKereszthivatkozás: 31AX99

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,257.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVibrációs adagoló
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 130 fok F között
erősítők1.1
Alap befejezésEpoxi bevonat
AlapanyagLágyvas
befejezBead Blast
Zajszint70dB
Teljes magasság18 "
Teljes hossz51.75 "
Teljes szélesség18 "
ÁramforrásElektromágneses
AlakLakás
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eriez 66C vibrációs adagoló szabályozottan vibrál, hogy száraz anyagokat, például lisztet, porokat, szenet és homokot állandó sebességgel és térfogattal adagoljon az ömlesztett szállítási szolgáltatások során.

Jellemzők:

  • Garatok és hasonló tárolóedények alatt használják.
  • Ez az adagoló 304-es rozsdamentes acélból készült tálcával rendelkezik, gyöngyfúvással a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Elektromágneses áramforráson keresztül működik.
  • Ez a vibrációs adagoló 0 és 130 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a vibrációs adagolónak az előtolási sebessége?

V. Előtolási sebessége 26000 lb/óra.

K. Mennyi zajt kelt az Eriez 66C vibrációs adagoló?

V. Ez a vibrációs adagoló 70 dB zajszintet produkál.

K. Milyen biztonsági előírásokat kell figyelembe venni az Eriez 66C vibrációs adagoló használatakor?

A.

  • Ellenőrizze, hogy a tápvezeték műszaki adatai megegyeznek-e az adattáblán felsoroltakkal.
  • Csatlakoztassa az adagoló tápkábelének fekete-fehér vezetékeit a vezérlődoboz megfelelő csatlakozóihoz vagy az áramforráshoz.
  • Csatlakoztassa a zöld vezetéket a vezérlődoboz füléhez vagy a földhöz.
  • Vezérlődoboz használata esetén csatlakoztasson mindent a vezérlő kapcsolási rajzának megfelelően.
  • Rögzítse a vezérlődoboz fülét egy megbízható földelésre (hidegvíz vezeték kiváló).

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságerősítőkTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFeszültségÁr
ERIEZ 6C vibrációs adagoló vezérléssel 1-1/2 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk hosszúság | AH3BRV 31AX91 6C0 fok és 130 fok F között1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,906.78
ERIEZ 15A vibrációs adagoló 4 hüvelyk szélesség x 20 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRW 31AX92 15A0 fok és 130 fok F között1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€5,933.40
ERIEZ 26C elektromágneses vibrációs adagoló, 5 hüvelyk szélesség x 22 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRX 31AX93 26C0 Deg. 130 fokig. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€6,346.87
ERIEZ 36C vibrációs adagoló 6 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRY 31AX94 36C0 fok és 130 fok F között1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€5,448.15
ERIEZ 36C vibrációs adagoló 10 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszú lapos | AH3BRZ 31AX95 36C0 fok és 130 fok F között1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,516.68
ERIEZ 46C vibrációs adagoló 10 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTA 31AX96 46C0 fok és 130 fok F között1.114.875 "45 "12 "115 VAC€10,420.65
ERIEZ 46C vibrációs adagoló 12 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTB 31AX97 46C0 fok és 130 fok F között1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€10,420.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 66C vibrációs adagoló 16 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság lapos
€17,257.36 /Mértékegység