ERIEZ 26C elektromágneses vibrációs adagoló, 5 hüvelyk szélesség x 22 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRX 31AX93

ERIEZ 26c elektromágneses vibrációs adagoló, 5 hüvelyk szélesség x 22 hüvelyk hosszúság, lapos

Raktáron
Cikkszám: AH3BRX Típus: 26CKereszthivatkozás: 31AX93

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,345.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVibrációs adagoló
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 Deg. 130 fokig. F
erősítők1.1A
Alap befejezésEpoxi bevonat
AlapanyagLágyvas
befejezBead Blast
Zajszint70 dB
Teljes magasság9"
Teljes hossz22 "
Teljes szélesség6.5 "
ÁramforrásElektromágneses
AlakLakás
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.1831
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)46.48
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eriez 26C vibrációs adagolót az élelmiszer-, gyógyszer- és gyártóiparban használják ömlesztett anyagok precíz és ellenőrzött adagolására. Biztosítja az anyagok egyenletes áramlását a jobb hatékonyság érdekében, és megakadályozza az eltömődéseket vagy az egyenetlen eloszlást a gyártási folyamatokban.

Jellemzők:

  • Elektro-permanens mágneses meghajtóval rendelkezik a fokozott hatékonyság és teljesítmény érdekében.
  • Ez a vibrációs tálcás adagoló a legtöbb modellnél váltakozó áramról működik.
  • Szabványos és egyedi tálcákkal érkezik a tartósság érdekében.
  • Ez a mágneses vibrációs adagoló egy zárt hajtóelemmel rendelkezik a fokozott biztonság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt az Eriez 26C vibrációs adagolót?

A.

  • Állítsa az adagolót a kívánt helyre.
  • Biztosítsa a megfelelő beállítást és stabilitást.
  • Csatlakoztassa az áramforrást az előírásoknak megfelelően.
  • Próbafuttassa az adagolót a működőképesség ellenőrzéséhez.
  • Az optimális teljesítmény érdekében szükség szerint módosítsa a beállításokat.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a vibrációs adagoló kiválasztásakor?

A.

  • Anyagjellemzők
  • Szükséges előtolási sebesség
  • Az adagoló kapacitása
  • Környezeti feltételek
  • Karbantartási követelmények

K. Nem Raptor Supplies nagyobb Eriez vibrációs adagolókat kínál?

V. Igen, az Erieztől származó nagyobb vibrációs adagolót kereső ügyfelek választhatnak 36C-AH3BRZ vibrációs adagoló 10 hüvelyk széles és 24 hüvelyk hosszú.

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságerősítőkTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFeszültségÁr
ERIEZ 6C vibrációs adagoló vezérléssel 1-1/2 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk hosszúság | AH3BRV 31AX91 6C0 fok és 130 fok F között1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,771.23
ERIEZ 15A vibrációs adagoló 4 hüvelyk szélesség x 20 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRW 31AX92 15A0 fok és 130 fok F között1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€3,002.62
ERIEZ 36C vibrációs adagoló 6 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRY 31AX94 36C0 fok és 130 fok F között1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€4,971.68
ERIEZ 36C vibrációs adagoló 10 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszú lapos | AH3BRZ 31AX95 36C0 fok és 130 fok F között1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,151.18
ERIEZ 46C vibrációs adagoló 10 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTA 31AX96 46C0 fok és 130 fok F között1.114.875 "45 "12 "115 VAC€8,113.72
ERIEZ 46C vibrációs adagoló 12 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTB 31AX97 46C0 fok és 130 fok F között1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€8,113.72
ERIEZ 46C vibrációs adagoló 14 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTC 31AX98 46C0 fok és 130 fok F között1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€8,113.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 26c elektromágneses vibrációs adagoló, 5 hüvelyk szélesség x 22 hüvelyk hosszúság, lapos
€3,345.58 /Mértékegység