SPEEDAIRE Kettős működésű rúd nélküli levegőhenger, menetes végsapkák rögzítése, 1-1/2" furatátmérő


A Speedaire kettős működésű rúd nélküli hengerek 50%-kal kevesebb működési helyet igényelnek, mint a tipikus dugattyúrúd típusú hengerek, mivel a löket a saját burkolatán belül van. A standard állítható párnák az ütés végén lassítják a terhelést. Ezek a hengerek függőlegesen vagy horizonton vannak felszerelve...mérje össze a végsapkákon lévő előre kivágott furatokkal. Az opcionális lábrögzítő hardver külön kapható a henger szilárdan rögzítéséhez.Olvass tovább

Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 1.5 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: Rúd nélkül , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Betöltés: 225 font , Max. Nyomás: 116 psi , Mount: Koppintott végzárók , Dugattyú anyaga: Mágneses , Port mérete: 1 / 4 "NPT , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 176 fokig F , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5PDY9
47.82 "36 "€1,773.90
A
5PDZ0
53.82 "42 "€1,773.90
A
5PDZ1
59.82 "48 "€2,050.59
A
5PDZ2
65.82 "54 "€2,050.59
ajánlatkérés
A
5PDZ3
71.82 "60 "€2,215.40
ajánlatkérés
A
5PDZ5
83.82 "72 "€2,503.62
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A sűrített levegő az egyik hengerkamrába kerül.
  • A sűrített levegő ellentétes irányba nyomja a dugattyút és a mágneses dugattyút, aminek következtében a kocsi egy irányba mozog a pálya mentén.
  • Amikor a sűrített levegő kiszabadul a kamrából, egy rugó az ellenkező irányba nyomja vissza a dugattyút és a mágneses dugattyút.
  • A kocsi a dugattyú és a mágneses dugattyú oda-vissza mozgása miatt ellentétes irányban mozog a pálya mentén.
  • A léghenger kettős működésű tulajdonsága lehetővé teszi, hogy mindkét menetirányban erőt tudjon generálni.
  • Bármelyik kamrába sűrített levegő szállítható, hogy a kocsit bármelyik irányba mozgathassa, így sokoldalúbb és rugalmasabb, mint az egyszeres működésű hengerek.
  • A henger rúd nélküli kialakítása nagyobb mozgási szabadságot biztosít a kocsi számára, mivel a hengertest teljes hosszában képes haladni anélkül, hogy egy dugattyúrúd hossza korlátozná.

Jellemzők

  • Alumínium szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a léghengerek állítható párnákkal rendelkeznek a kopás csökkentése érdekében.
  • A biztonságos rögzítés és a biztonságos telepítés érdekében menetes végsapkák vannak.
  • Ezek a rúd nélküli hengerek ezüst felülettel rendelkeznek a jobb esztétikai megjelenés érdekében.
  • Mágneses dugattyúval vannak felszerelve a nagyobb pontosság és hatékonyság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a környezeti hőmérséklet tartománya ezeknek a kettős működésű rúd nélküli légpalackoknak?

-22 és 176 F között.

Hogyan szereljük be a Speedaire kettős működésű rúd nélküli léghengereket?

  • Határozza meg a henger felszerelési helyzetét, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van a géphez vagy a rendszerhez.
  • Csatlakoztassa a levegőellátást a palackhoz a megfelelő szerelvények, tömlők és szabályozók segítségével, ha szükséges. Kövesse a gyártó ajánlásait a levegőellátás nyomására és áramlási sebességére vonatkozóan.
  • Állítsa be a párnázást a henger mindkét végén, hogy biztosítsa a kocsi egyenletes lassulását minden egyes löket végén. Ez magában foglalhatja a párnacsavar beállítását vagy szükség esetén párna távtartók hozzáadását.
  • Szerelje fel a kocsit a sínre, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van beállítva, és szabadon mozoghat a hengertest teljes hosszában.
  • Szereljen be minden szükséges érzékelőt vagy kapcsolót a kocsi helyzetének vagy mozgásának figyeléséhez, valamint minden további alkatrészt vagy eszközt, amely az adott alkalmazáshoz szükséges lehet.
  • Tesztelje a henger működését, és állítsa be a szükséges beállításokat vagy paramétereket az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.
  • A sűrített levegővel végzett munka során kövesse a biztonsági óvintézkedéseket vagy irányelveket, beleértve a megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát, valamint a levegőellátás megfelelő szellőzésének és szűrésének biztosítását.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a hengert és alkatrészeit, hogy biztosítsa a folyamatos biztonságos és megbízható működést.

Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a rúd nélküli légpalackokat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert és alkatrészeit, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy szivárgás. Azonnal orvosoljon minden problémát, hogy elkerülje a további károsodást vagy meghibásodást.
  • Tiszta és száraz ruhával törölje le a henger külsejét, és távolítson el minden szennyeződést vagy törmeléket.
  • Ellenőrizze a levegőellátó rendszert, és győződjön meg arról, hogy az tiszta és mentes a szennyeződésektől, például portól, nedvességtől vagy olajtól. Szükség szerint használjon megfelelő szűrőket vagy szárítókat.
  • Használjon enyhe tisztítószert vagy oldószert minden olyan rész tisztításához, amely olajjal vagy más folyadékkal szennyezett lehet. Ügyeljen arra, hogy kövesse a gyártó tisztítószerekre és eljárásokra vonatkozó ajánlásait.
  • Szükség szerint kenje meg a hengert, kövesse a gyártónak a használandó kenőanyag típusára és mennyiségére vonatkozó ajánlásait. Kerülje a túlkenést, mert ez magához vonzza a szennyeződéseket és a törmeléket, és további problémákat okozhat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?