ERIEZ VFM 15A 4X20 térfogatadagoló gép vezérléssel | AH3BTE 31AY01

ERIEZ VFM 15A 4X20 térfogatadagoló gép vezérléssel

Raktáron
Tétel: AH3BTE Modell: VFM 15A 4X20Kereszthivatkozás: 31AY01

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,284.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVolumatic feeder gép
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 130 fok F között
erősítők1.1
Alap befejezésEpoxi bevonat
AlapanyagLágyvas
befejezBead Blast
Zajszint70dB
Teljes magasság30 13 / 16 "
Teljes hossz28 5 / 16 "
Teljes szélesség27.5 "
ÁramforrásElektromágneses
AlakLakás
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tálca szélessége: 4 "
    • Tálca hossza: 20 "
    • Tálca mélysége: 1-3 / 4 "
    • Ürítési magasság: 7-3 / 4 "
    • Tálca anyaga: 304 rozsdamentes acél

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ VFM 15A 4X20 térfogatadagoló gép vezérléssel
€10,284.41 /Mértékegység