ERIEZ 46C vibrációs adagoló 10 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTA 31AX96

ERIEZ 46C vibrációs adagoló 10 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk hosszúság lapos

Raktáron
Tétel: AH3BTA Típus: 46CKereszthivatkozás: 31AX96

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,420.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVibrációs adagoló
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 130 fok F között
erősítők1.1
Alap befejezésEpoxi bevonat
AlapanyagLágyvas
befejezBead Blast
Zajszint70dB
Teljes magasság14.875 "
Teljes hossz45 "
Teljes szélesség12 "
ÁramforrásElektromágneses
AlakLakás
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tálca szélessége: 10 "
    • Tálca hossza: 38 "
    • Tálca mélysége: 5 "
    • Ürítési magasság: 9-7 / 8 "
    • Tálca anyaga: 304 rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságerősítőkTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFeszültségÁr
ERIEZ 6C vibrációs adagoló vezérléssel 1-1/2 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk hosszúság | AH3BRV 31AX91 6C0 fok és 130 fok F között1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,906.78
ERIEZ 15A vibrációs adagoló 4 hüvelyk szélesség x 20 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRW 31AX92 15A0 fok és 130 fok F között1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€5,933.40
ERIEZ 26C elektromágneses vibrációs adagoló, 5 hüvelyk szélesség x 22 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRX 31AX93 26C0 Deg. 130 fokig. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€6,346.87
ERIEZ 36C vibrációs adagoló 6 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság, lapos | AH3BRY 31AX94 36C0 fok és 130 fok F között1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€5,448.15
ERIEZ 36C vibrációs adagoló 10 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszú lapos | AH3BRZ 31AX95 36C0 fok és 130 fok F között1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,516.68
ERIEZ 46C vibrációs adagoló 12 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTB 31AX97 46C0 fok és 130 fok F között1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€10,420.65
ERIEZ 46C vibrációs adagoló 14 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszúság lapos | AH3BTC 31AX98 46C0 fok és 130 fok F között1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€10,420.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 46C vibrációs adagoló 10 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk hosszúság lapos
€10,420.65 /Mértékegység