STARRETT 123Z-48 nóniuszos féknyereg, 0-48 hüvelyk tartomány, 0.001 hüvelyk fokozat | AD6XEF 4CEP2 / 50532

STARRETT 123Z-48 nóniuszos féknyereg, 0-48 hüvelyk tartomány, 0.001 hüvelyk fokozat

Raktáron
Tétel: AD6XEF Modell: 123Z-48Kereszthivatkozás: 4CEP2 / 50532

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,854.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolómérő
Pontosság+/- 0.002 "
befejezSzatén króm
osztások0.001 "
Pofamélység3"
AnyagEdzett rozsdamentes acél
intézkedésekKívül belül
Választék0–48 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3925
Hajó magassága (cm)150.37
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pontosan méri az objektumok belső és külső méreteit
    • A csavaros beállító anya lehetővé teszi a finom mérési beállításokat
    • Ellenanya a mérések megtartásához
    • Géppel tagolt osztások a vakítás nélküli, szatén krómozott rúdon az egyszerű olvasás érdekében
    • A nyitott arc kialakítása lehetővé teszi mindkét mérőmérleg (hüvelyk / metrikus) elhelyezését a mérőeszköz egyik oldalán belső és külső mérésekhez
    • Precíziósan köszörült és egymással fedett mérőfelületek
    • A szorosan és simán felszerelt csúszdák magas szintű pontosságot kínálnak

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokTételPofamélységAnyagVálasztékÁr
STARRETT 1025-6 Zsebes tolómérő 6 hüvelyk | AE6NBE 5UAU5 / 53124 1025-632. és 64.Zsebes tolómérő1-3 / 8 "Rozsdamentes acél0–6 ”€586.96
STARRETT 123Z-36 nóniusz féknyereg | CU4PFF 30C359 123Z-36-Tolómérő---€5,758.08
STARRETT 123EMZ-24 nóniusz féknyereg | CU4PFG 30C351 123EMZ-24-Tolómérő---€3,504.20
STARRETT 123EMZ-12 nóniuszos féknyereg | CU4PFH 30C350 123EMZ-12-Tolómérő---€2,435.80
STARRETT 123Z-24 nóniusz féknyereg | CU4PFJ 30C358 123Z-24-Tolómérő---€2,675.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 123Z-48 nóniuszos féknyereg, 0-48 hüvelyk tartomány, 0.001 hüvelyk fokozat
€7,854.06 /Mértékegység