Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 530-312 Vernier féknyereg 0-6 hüvelyk 1.58 hüvelyk D | AD8MUN 4LA93

MITUTOYO 530-312 Nóniusz féknyereg 0-6 hüvelyk 1.58 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AD8MUN Modell: 530-312Kereszthivatkozás: 4LA93

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€208.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolómérő
befejezSzatén króm
osztások0.02 mm
Pofamélység1.58 "
AnyagEdzett rozsdamentes acél
intézkedésekKívül, belül, mélység és lépés
Választék0 és 150mm között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Pontossági besorolás (+/- 0.001 "/ 0.03 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokTételPofamélységVálasztékÁr
MITUTOYO 530-105 Vernier féknyereg rögzítő csavar 0-6 In | AD6XQM 4CGN6 530-1050.001 / 1/128 "Vernier féknyereg rögzítőcsavarral1.57 "0–6 ”€186.22
MITUTOYO 530-118 Vernier féknyereg rögzítő csavar 0-8 hüvelyk | AD6XQN 4CGN7 530-1180.02 mmVernier féknyereg rögzítőcsavarral2"0 és 200mm között€244.66
MITUTOYO 531-128 Vernier féknyereg 0-6 hüvelyk 0.001 hüvelyk Grad | AD6XQP 4CGN8 531-1280.02 mmTolómérő1.57 "0 és 150mm között€218.03
MITUTOYO 531-129 Vernier féknyereg 0-8 hüvelyk 0.001 hüvelyk Grad | AD6XQQ 4CGN9 531-1290.02 mmTolómérő2"0 és 200mm között€237.64
MITUTOYO 160-105 nóniusz féknyereg | CT3RNQ 39X181 160-105-Tolómérő--€2,928.15
MITUTOYO 534-107 nóniusz féknyereg | CT3RNR 39X504 534-107-Tolómérő--€2,006.20
MITUTOYO 534-118 nóniusz féknyereg | CT3RNT 39X507 534-118-Tolómérő--€1,558.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 530-312 Nóniusz féknyereg 0-6 hüvelyk 1.58 hüvelyk D
€208.22 /Mértékegység