Érintés nélküli szintérzékelők

Szűrő

TELEMECANIQUE SENSORS -

Négyszögletű ultrahangos érzékelők

StílusModellMélységElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságteljesítménySzélességÁr (ÁFA nélkül)
AXX7F1A2PAL01M1233mm4 tűs mikrocsatlakozó19100 Hz-20 foktól 65 fokigPNP8mm€522.00
AXX7F1A2NAL01M1233mm4 tűs mikrocsatlakozó19100 Hz-20 foktól 65 fokigNPN8mm€548.87
B7ESZ1A1NAM1260mm4 tűs M12 dugós csatlakozó44mm40 Hz-20 foktól 65 fokigNPN18mm€273.76
B7ESZ1A1PAM1260mm4 tűs M12 dugós csatlakozó44mm40 Hz-20 foktól 65 fokigPNP18mm€371.76
CXX7K1A2PAM1285mm4 tűs mikrocsatlakozó30 "80 Hz0 foktól 50 fokigPNP17mm€960.63
FLOWLINE -

Érintkezés nélküli ultrahangos szintérzékelők

StílusModellBemeneti feszültségPontosságOsztályozásFelszerelésteljesítményTeljes hosszVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3 vezetékes---€1,314.71
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3 vezetékes---€1,407.21
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT(4) SPST relék2"49.2 "0.019 "€736.22
CLU83-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "26.2 láb.0.039 "€1,623.51
DLU81-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "18 láb.0.039 "€1,452.36
EDX10-0112-28 VDC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V vagy 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
DLU80-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "9.8 láb.0.019 "€1,247.58
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,155.18
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,584.77
GLR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€3,866.39
HLR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 - 20 mA, 2 vezetékes---€6,229.18
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,369.97
ILR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€3,651.59
JXP88-0018-28 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aRobbanásbiztos2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.440 "26.2 láb.0.079 "€2,389.48
KLU29-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "32.8 láb.0.079 "€1,568.81
LLU27-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "9.8 láb.0.019 "€1,111.48
MDL34-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "18 láb.0.079 "€1,207.72
NDL24-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "9.8 láb.0.039 "€1,053.58
ODL14-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé2"49.2 "0.019 "€785.90
PDL10-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes2"49.2 "0.019 "€717.58
KLU23-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "18 láb.0.039 "€1,307.14
KLU28-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "26.2 láb.0.079 "€1,421.20
QLU78-500495-250 VAC-Általános rendeltetésű2 "NPT(3) SPDT relék5.2 "26.2 láb.-€1,602.04
DLU74-500495-250 VDC-Általános rendeltetésű2 "NPT(3) SPDT relék5.2 "18 láb.-€1,510.50
RLU77-500495-250 VDC-Általános rendeltetésű1 "NPT(3) SPDT relék5.2 "9.8 láb.-€1,394.48
FLOWLINE -

Echosonic II LU sorozatú ultrahangos folyadékszint-érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALU28-00€2,298.45
ajánlatkérés
BLU23-00€1,848.00
ajánlatkérés
CLU29-00€2,644.95
ajánlatkérés
DLU27-00€1,732.50
ajánlatkérés
PROSENSE -

Érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGWR-1600-P€838.53
BGWR-1600-C€838.53
FLOWLINE -

EchoTouch sorozatú szintérzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AUS06-0001-00€2,310.00
ajánlatkérés
BUS01-0001-00€1,489.95
ajánlatkérés
CUS03-0001-00€1,651.65
ajánlatkérés
FLOWLINE -

DLX4 sorozatú Echopod ultrahangos folyadékszint-érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADL14-00€1,039.50
ajánlatkérés
BDL10-00€924.00
ajánlatkérés
CDS14-00€1,120.35
ajánlatkérés
DDL24-00€1,386.00
ajánlatkérés
EDX10-00€924.00
ajánlatkérés
FDL34-00€1,848.00
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AU3M-148€1,580.93
AU3M-148R€1,996.88
AU3M-148C485€1,743.14
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 3 hüvelykes Npt, 18 hüvelyk és 39.3 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG12-0011-00CP6CAU€2,051.33
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultrahangos címkeérzékelő Npn M8 4P

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XUVU06M3NSNM8CU6FCU€1,346.97
TELEMECANIQUE SENSORS -

Superprox ultrahangos közelségérzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SM300A22800CU6FCT€533.34
MADISON -

Ultrahangos érzékelő, 2 G-os menet, 0.8-19 láb, 20-30 V DC, a tartomány pontossága +/-2%-a

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U5098-D024-019CR9ZMX€1,901.76
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 3 hüvelykes Npt, 18 hüvelyk és 39.3 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG12-0011-01CP6CAV€2,147.99
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0011-40CP6CAF€977.33
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu érzékelő ultrahangos közelség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VM1PNCQCU6FCX€300.74
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 4 hüvelyk és 9.8 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG03-0001-41CP6CAW€1,278.04
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 3 hüvelykes Npt, 18 hüvelyk és 39.3 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG12-0001-00CP6CAT€2,040.60
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 8 hüvelyk és 19.6 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG06-0011-00CP6CAQ€1,621.73
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0011-41CP6CAJ€1,074.00
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu érzékelő ultrahangos közelség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VM18PNCQCU6FCW€307.24
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 3 hüvelykes Npt, 18 hüvelyk és 39.3 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG12-0001-01CP6CAR€2,137.25
FLOWLINE -

Ultrasonic Liquid Level Sensor, 32.8 ft. Sensing Range, 4-20mA

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LU84-5101CV6VZT€2,644.95
Lásd a részleteket
12

Érintés nélküli szintérzékelők

Az érintés nélküli szintérzékelőket olyan tartályszintek mérésére használják, mint például a benzin, savak, szennyvíz és a gyártási hígtrágyák. Raptor Supplies ezeknek a szintérzékelőknek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Flowline, Madison és Telemecanique érzékelők. Ezek az ultrahangos érzékelők ragadós, korrozív és szennyezett közegek kezelésére alkalmasak épületautomatizálási és HVAC rendszerekben. Maximum 500 kHz-es frekvencián működnek, így 2 ms és 1 mp közötti válaszidőt biztosítanak, és akár 158 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon az érintésmentes érzékelők széles skálájából, amelyek általános célú, robbanásveszélyesek. -biztos és gyújtószikramentes kiviteli változatok Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?