A Szennyezettségi fok: 1 , Delta Tmax: 0.5 fok C/perc. , Biztosíték üzemi árama: 1A , Biztosíték Működési áram: Lassú fújás , Ház színe: Ezüst , Ház anyaga: PA , IP besorolás: IP00, IP54 , LED kijelző: Egyszínű , Max. Csatlakozás keresztmetszete: 2.5 nm , Max. Üzemi feszültség: 26.4V DC , Max. Tárolási hőmérséklet: 55 fok. C , Max. Kapcsolási feszültség a vezérlő kimeneten: 26.4V DC , Max. Kapcsolási feszültség a biztonsági kimeneten: 26.4V DC , Min. Csatlakozás keresztmetszete: 0.08 nm , Min. Üzemi hőmérséklet: 0 fok. C , Min. Üzemi feszültség: 21.6V DC , Min. Tárolási hőmérséklet: 0 fok. C , Rögzítési típus: Szerelősín , Elektronikus biztonsági kimenetek száma: 1 , Redundáns biztonsági bemenetek száma: 4 , Üzemelési idő: 3000 ms , Túlfeszültség: III. Kategória , Dugaszolható csatlakozók: nem , Relatív páratartalom: 5 % és 85 % között , Méret: 96 mm x 51 mm x 56 mm , tavaszi terminálok: Igen , Rezgésállóság: 10 Hz - 55 XNUMX Hz