Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 729 Slide tolómérő 4 hüvelykes rozsdamentes acél 1/16 1/32 Grad | AD3FQV 3YWP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729 tolómérő 4 hüvelykes rozsdamentes acél 1/16 1/32 fokozat

Raktáron
Tétel: AD3FQV Típus: 729Kereszthivatkozás: 3YWP8
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
€27.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa a féknyerget
befejezSzatén króm
osztások1/16 és 1/32 "
Pofamélység3 / 4 "
AnyagEdzett rozsdamentes acél
intézkedésekBent és kint
Választék0–4 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9017304000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Pontossági besorolás (/ 0.001 hüvelyk / 0.03 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékÁr
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 729ME Slide tolómérő 4 hüvelykes rozsdamentes acél 1/16 1mm Grad | AD3FQW 3YWR2 729ME1 mm0 és 102mm között€24.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729 tolómérő 4 hüvelykes rozsdamentes acél 1/16 1/32 fokozat
€27.50 /Mértékegység