Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 1025-6 Zsebes tolómérő 6 hüvelyk | AE6NBE 5UAU5 / 53124

STARRETT 1025-6 Pocket Slide tolómérő 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6NBE Modell: 1025-6Kereszthivatkozás: 5UAU5 / 53124
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
€586.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes tolómérő
osztások32. és 64.
Pofamélység1-3 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
intézkedésekBelül kívül
Választék0–6 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pontosság besorolása (+/- 0.003 ")

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokTételPofamélységAnyagVálasztékÁr
STARRETT 123Z-48 nóniuszos féknyereg, 0-48 hüvelyk tartomány, 0.001 hüvelyk fokozat | AD6XEF 4CEP2 / 50532 123Z-480.001 "Tolómérő3"Edzett rozsdamentes acél0–48 ”€7,854.06
STARRETT 123Z-36 nóniusz féknyereg | CU4PFF 30C359 123Z-36-Tolómérő---€5,758.08
STARRETT 123EMZ-24 nóniusz féknyereg | CU4PFG 30C351 123EMZ-24-Tolómérő---€3,504.20
STARRETT 123EMZ-12 nóniuszos féknyereg | CU4PFH 30C350 123EMZ-12-Tolómérő---€2,435.80
STARRETT 123Z-24 nóniusz féknyereg | CU4PFJ 30C358 123Z-24-Tolómérő---€2,675.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 1025-6 Pocket Slide tolómérő 6 hüvelyk
€586.96 /Mértékegység