Upblast centrifugális tetőnyílások, kevesebb hajtás, kg

Szűrő

DAYTON -

Súlyos teherbírású szellőzők szíjhajtás nélküli csomagok

A Dayton nagy igénybevételű felfúvós szellőzői a tetőre vannak szerelve az ipari és kereskedelmi konyhák szennyezett levegőjének elvezetésére. Folyamatosan működnek a zsír, a szennyezett levegő és a szagok kiszellőztetése érdekében alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Acélszerkezetük szürke poliészter bevonattal rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság növelése érdekében, és ellenáll a 400 F-os maximális bemeneti hőmérsékletnek. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtás-csomagok nélkül készülnek, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem közvetlenül érintkezik a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon ezeknek a szellőzőknek a széles kínálatából, amelyek 14.75 és 21.25 hüvelyk közötti kerékátmérőben állnak rendelkezésre, különböző ventilátorsebességekkel.

StílusModellKerékátmérőAlap hosszaAlapszélességCFM tartományMotoros HPÖsszességében Dia.Teljes magasságRPM tartományÁr (ÁFA nélkül)
A1 DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 - 3125 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 1-ig28.875 "30 "1105 a 1725€6,014.21
A1 DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 - 3996 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 1-ig28.875 "30 "875 a 1390€5,638.11
A1 DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 - 5648 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 2-ig35.375 "34 "745 a 1495€6,241.38
A1 DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 - 6806 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 2-ig35.375 "34 "605 a 1210€6,644.98
DAYTON -

Szalaghajtású, felrobbantott szellőzők meghajtócsomagok nélkül

A Dayton felfelé irányuló szellőztetők tetőre vagy falra szerelhetők az ipari és kereskedelmi konyhák szennyezett levegőjének elvezetésére. Úgy tervezték, hogy folyamatosan működjenek a zsír, a szennyezett levegő és a szagok eltávolítására alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Pörgetett alumínium konstrukciójuk teljesen hengerelt szélpánttal a korrózióállóság, a tartósság, a stabilitás, a hordozhatóság és a 300 F-os maximális bemeneti hőmérsékletnek is ellenálló. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtási csomagok nélkül készülnek, amelyek rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szellőzők széles kínálatából, amelyek 11.25 és 36 hüvelyk közötti kerékátmérőben állnak rendelkezésre.

StílusModellRPM tartományAlap hosszaAlapszélességTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeKerékátmérőCFM tartományMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A4YY22320 a 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 - 18,611 0.0 @ XNUMX "SP1/2-tól 5-ig€7,440.65
B5DVN5365 a 90538-3 / 8 "átm.38-3 / 8 "átm.1"1"30.5 "5940 - 14,727 0.0 @ XNUMX "SP1/3-tól 5-ig€3,255.97
A16D5241105 a 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 - 3125 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 1-ig€2,009.14
A4YY151305 a 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 - 2256 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,825.69
A16D5231410 a 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,776.21
A5DVL41410 a 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,779.38
A2RB661465 a 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 - 1592 0.5 @ XNUMX "SP1 / 4 - 3 / 4€2,194.52
A16D5221660 a 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 3€1,704.63
A4YY141660 a 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 3€1,765.52
A2RB652045 a 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 - 1014 0.5 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,828.14
DAYTON -

Upblast szellőzőszalag hajtás 11-1 / 4 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6KWJ9AE9MRD€1,532.67
DAYTON -

Upblast Less Drive Pack 11 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
20FT14AF6RAV€1,613.30

Upblast centrifugális tetőnyílások, kevesebb hajtás, kg

Az Upblast centrifugális tetőszellőztetők tetőre vagy falra szerelhetők az ipari és kereskedelmi konyhák szennyezett levegőjének elvezetésére. Folyamatosan működnek a zsírok, a szennyezett levegő és a szagok eltávolítására. Veszélyes helyen lévő felfúvott szellőztetők kiengedik a veszélyes vegyi gőzöket és részecskéket. Válasszon a széles kínálatból Dayton nagy teljesítményű centrifugális ventilátorok meghajtó csomagok nélkül a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz történő testreszabásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?