DAYTON 1DYK5 Upblast ventilátor szíjhajtás 16-1/2 In | AA9MTE

DAYTON 1DYK5 Upblast ventilátor szíjhajtás 16-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MTE Modell: 1DYK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,638.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúlyos igénybevételű robbantásos ventilátor kevesebb drv. Kg
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza25.125 "
Alapszélesség25.125 "
CFM tartomány2515 - 3996 0.0 @ XNUMX "SP
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaAcél
Max. Bemeneti hőm.400 fok
Motoros HP1/4-tól 1-ig
Szerelési helyTető
Összességében Dia.28.875 "
Teljes magasság30 "
RPM tartomány875 a 1390
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Kerékátmérő16.5 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőAlap hosszaAlapszélességCFM tartományMotoros HPÖsszességében Dia.Teljes magasságRPM tartományÁr
DAYTON 1DYK4 Upblast ventilátor szíjhajtás 14-3/4 In | AA9MTD 1 DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 - 3125 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 1-ig28.875 "30 "1105 a 1725€6,014.21
DAYTON 1DYK6 Upblast ventilátor szíjhajtás 18-1/2 In | AA9MTF 1 DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 - 5648 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 2-ig35.375 "34 "745 a 1495€6,241.37
DAYTON 1DYK7 Upblast ventilátor szíjhajtás 21-1/4 In | AA9MTG 1 DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 - 6806 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 2-ig35.375 "34 "605 a 1210€6,644.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYK5 Upblast ventilátor szíjhajtás 16-1/2 hüvelyk
€5,638.12 /Mértékegység