DAYTON 6KWJ9 Upblast ventilátor szíjhajtás 11-1/4 In | AE9MRD

DAYTON 6KWJ9 Upblast ventilátor szíjhajtás 11-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9MRD Modell: 6KWJ9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,532.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes elhelyezkedés Upblast Ventilator Less Drv Pkg
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza22 "
Alapszélesség22 "
CFM tartomány1413 - 1549 0.0 @ XNUMX "SP
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP1 / 4 - 1 / 3
Szerelési helyTető
Összességében Dia.24.875 "
Teljes magasság25.13 "
RPM tartomány1660 a 1820
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Kerékátmérő11.25 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8414596060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6KWJ9 Upblast ventilátor szíjhajtás 11-1/4 hüvelyk
€1,532.67 /Mértékegység