DAYTON Súlyos teherbírású szellőzők szíjhajtás nélküli csomagok


Szűrő
Alapmagasság: 1.75 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 400 fok , Szerelési hely: Tető , Tengely átm. Nyélvég: 1" , Tengely átm. Kerék vége: 1" , Kerék anyaga: Acél , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális
StílusModellKerékátmérőAlap hosszaAlapszélességCFM tartományMotoros HPÖsszességében Dia.Teljes magasságRPM tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
1 DYK4
14.75 "25.125 "25.125 "2001 - 3125 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 1-ig28.875 "30 "1105 a 1725€6,014.21
A
1 DYK5
16.5 "25.125 "25.125 "2515 - 3996 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 1-ig28.875 "30 "875 a 1390€5,638.11
A
1 DYK6
18.5 "29.125 "29.125 "2815 - 5648 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 2-ig35.375 "34 "745 a 1495€6,241.38
A
1 DYK7
21.25 "29.125 "29.125 "3403 - 6806 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 2-ig35.375 "34 "605 a 1210€6,644.98

Súlyos teherbírású szellőzők szíjhajtás nélküli csomagok

A Dayton nagy igénybevételű felfúvós szellőzői a tetőre vannak szerelve az ipari és kereskedelmi konyhák szennyezett levegőjének elvezetésére. Folyamatosan működnek a zsír, a szennyezett levegő és a szagok kiszellőztetése érdekében alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Acélszerkezetük szürke poliészter bevonattal rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság növelése érdekében, és ellenáll a 400 F-os maximális bemeneti hőmérsékletnek. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtás-csomagok nélkül készülnek, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem közvetlenül érintkezik a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon ezeknek a szellőzőknek a széles kínálatából, amelyek 14.75 és 21.25 hüvelyk közötti kerékátmérőben állnak rendelkezésre, különböző ventilátorsebességekkel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?