DAYTON 4YY22 Upblast ventilátor szíjhajtás 36 hüvelykes | AE2QEH

DAYTON 4YY22 Upblast szellőző szíjhajtás 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2QEH Modell: 4YY22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,440.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor kevesebb Drv Pkg
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza46 "
Alapszélesség46 "
CFM tartomány8631 - 18,611 0.0 @ XNUMX "SP
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP1/2-tól 5-ig
Szerelési helyTető
Összességében Dia.58.625 "
Teljes magasság44.625 "
RPM tartomány320 a 690
Tengely Dia. Sheave End1.25 "
Tengely Dia. Kerék vége1.25 "
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 178.2
Hajó magassága (cm)149.1
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)165.1
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományAlap hosszaAlapszélességTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeKerékátmérőCFM tartományMotoros HPÁr
DAYTON 16D522 Upblast szellőzőszalag-hajtás 11-1 / 4 In | AA7MHR 16D5221660 a 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 3€1,704.64
DAYTON 16D523 Upblast szellőzőszíjhajtás 12-1/2 In | AA7MHT 16D5231410 a 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,776.21
DAYTON 16D524 Upblast szellőzőszalag meghajtás 14-3 / 4 In | AA7MHU 16D5241105 a 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 - 3125 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 1-ig€2,009.13
DAYTON 2RB65 Upblast szellőzőszalag-hajtás 11-1 / 4 In | AC3BHX 2RB652045 a 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 - 1014 0.5 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,828.14
DAYTON 2RB66 Upblast ventilátor szíjhajtás 14-3/4 In | AC3BHY 2RB661465 a 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 - 1592 0.5 @ XNUMX "SP1 / 4 - 3 / 4€2,194.52
DAYTON 4YY14 Upblast ventilátor szíjhajtás 11-1/4 In | AE2QDZ 4YY141660 a 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 3€1,765.52
DAYTON 4YY15 Upblast ventilátor szíjhajtás 13-1/4 In | AE2QEA 4YY151305 a 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 - 2256 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,825.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YY22 Upblast szellőző szíjhajtás 36 hüvelyk
€7,440.65 /Mértékegység