DAYTON Szalaghajtású, felrobbantott szellőzők meghajtócsomagok nélkül


Szűrő
Alapmagasság: 1.75 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Fonott alumínium , Max. Bemeneti hőmérséklet: 300 fok , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális
StílusModellRPM tartományAlap hosszaAlapszélességTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeKerékátmérőCFM tartományMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
4YY22
320 a 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 - 18,611 0.0 @ XNUMX "SP1/2-tól 5-ig€7,440.65
B
5DVN5
365 a 90538-3 / 8 "átm.38-3 / 8 "átm.1"1"30.5 "5940 - 14,727 0.0 @ XNUMX "SP1/3-tól 5-ig€3,255.97
A
16D524
1105 a 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 - 3125 0.0 @ XNUMX "SP1/4-tól 1-ig€2,009.14
A
4YY15
1305 a 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 - 2256 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,825.69
A
16D523
1410 a 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,776.21
A
5DVL4
1410 a 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,779.38
A
2RB66
1465 a 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 - 1592 0.5 @ XNUMX "SP1 / 4 - 3 / 4€2,194.52
A
16D522
1660 a 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 3€1,704.63
A
4YY14
1660 a 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 0.0 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 3€1,765.52
A
2RB65
2045 a 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 - 1014 0.5 @ XNUMX "SP1 / 4 - 1 / 2€1,828.14

Szalaghajtású, felrobbantott szellőzők meghajtócsomagok nélkül

A Dayton felfelé irányuló szellőztetők tetőre vagy falra szerelhetők az ipari és kereskedelmi konyhák szennyezett levegőjének elvezetésére. Úgy tervezték, hogy folyamatosan működjenek a zsír, a szennyezett levegő és a szagok eltávolítására alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Pörgetett alumínium konstrukciójuk teljesen hengerelt szélpánttal a korrózióállóság, a tartósság, a stabilitás, a hordozhatóság és a 300 F-os maximális bemeneti hőmérsékletnek is ellenálló. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtási csomagok nélkül készülnek, amelyek rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szellőzők széles kínálatából, amelyek 11.25 és 36 hüvelyk közötti kerékátmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?