DAYTON Nem sugárzott nagy intenzitású infravörös melegítők

Szűrő

DAYTON -

Kereskedelmi infravörös melegítő, LP típusú gáz

A Dayton infravörös fűtőberendezések ideálisak fűtési alkalmazásokhoz, beleértve tároló kamrákat, gyárakat, repülőgép-hangárokat, raktárakat és szerviz garázsokat. Ezek a fűtőberendezések kompakt és moduláris kialakításúak, biztosítva a biztonságot és az alacsonyabb beszerelési költségeket, valamint közvetlen szikragyújtású rendszerrel takaríthatják meg az áramot és megkönnyítik a karbantartást. A Dayton infravörös melegítők kerámia rácsokkal vannak ellátva a kopásállóság és a hőstabilitás érdekében, valamint egy csiszolt alumínium reflektorral az optimális hő továbbítására. Ezek a fűtőberendezések vízálló áramkört és tartós rögzítő láncokat is tartalmaznak, amelyek a mennyezethez, a falakhoz vagy a gerendákhoz rögzíthetők. Válasszon a Dayton infravörös melegítők széles választékából, amelyek 120 és 240 voltos változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellMélységFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5VD6214.25 "2412.75 "€1,063.30
A3E46014.25 "12012.75 "€1,063.30
B5VD6615.25 "2426.62 "€1,614.04
C3E46115.25 "12019.12 "€1,284.70
B3E46215.25 "12026.62 "€1,541.67
C5VD6415.25 "2419.12 "€1,335.36
DAYTON -

Kereskedelmi infravörös melegítő, földgáz típusú

StílusModellMélységFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5VD6114.25 "2412.75 "€970.20
A3E13214.25 "12012.75 "€909.20
B5VD6315.25 "2419.12 "€1,194.24
B3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
C5VD6515.25 "2426.62 "€1,393.29
C3E13415.25 "12026.62 "€1,326.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?