DAYTON Kereskedelmi infravörös melegítő, LP típusú gáz


Szűrő
Gáz típusa: LP , Magasság: 22.5 " , Hz: 60
StílusModellMélységFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3E460
14.25 "12012.75 "€1,078.29
A
5VD62
14.25 "2412.75 "€1,078.29
B
3E461
15.25 "12019.12 "€1,304.71
C
3E462
15.25 "12026.62 "€1,565.67
B
5VD64
15.25 "2419.12 "€1,356.15
C
5VD66
15.25 "2426.62 "€1,639.17

Kereskedelmi infravörös melegítő, LP típusú gáz

A Dayton infravörös fűtőberendezések ideálisak fűtési alkalmazásokhoz, beleértve tároló kamrákat, gyárakat, repülőgép-hangárokat, raktárakat és szerviz garázsokat. Ezek a fűtőberendezések kompakt és moduláris kialakításúak, biztosítva a biztonságot és az alacsonyabb beszerelési költségeket, valamint közvetlen szikragyújtású rendszerrel takaríthatják meg az áramot és megkönnyítik a karbantartást. A Dayton infravörös melegítők kerámia rácsokkal vannak ellátva a kopásállóság és a hőstabilitás érdekében, valamint egy csiszolt alumínium reflektorral az optimális hő továbbítására. Ezek a fűtőberendezések vízálló áramkört és tartós rögzítő láncokat is tartalmaznak, amelyek a mennyezethez, a falakhoz vagy a gerendákhoz rögzíthetők. Válasszon a Dayton infravörös melegítők széles választékából, amelyek 120 és 240 voltos változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?