SQUARE D Tandem Mini megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 120 / 240 VAC , AIR @ 120VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , Megszakító típusa: Tandem , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Max. Vezeték mérete: 8 AWG , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító
StílusModellerősítőkMélységframe típusaHosszPólusok számaFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
QOT1515
15/152.91 "-3"1-0.75 "€109.93
A
QOT1520
15/202.91 "-3"1-0.75 "€113.14
B
FYB14020A
20-FYB-1277-€263.99
ajánlatkérés
A
QOT2020
20/202.91 "-3"1-0.75 "€100.72
C
HOMT2020230
20/302.98 "-3.13 "2-2"€134.09
D
FDA32060
60-FDA-3240-€891.28
ajánlatkérés
E
QE2125VH
125-QE-2240-€1,159.78
ajánlatkérés
F
OSZ36600G
600-évi LXXI-3600--
ajánlatkérés
F
NX361000
1000-NX-3600-€14,701.11
ajánlatkérés

Tandem Mini megszakítók

A négyszögletes D tandem megszakítók kompatibilisek panelekkel és terhelési központokkal, hogy megvédjék az elektromos áramköröket és a csatlakoztatott eszközöket az áram túlterhelésétől és rövidzárlatától. Ezek az egy-/kétpólusú eszközök termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít, valamint egy dugaszolható rögzítési kialakítást a könnyű telepítés érdekében. Válasszon a megszakítók széles választékából, amelyek 15/15, 15/20, 20/20 és 20/30 áramerősségben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?