DAYTON 5VD63 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 60000 | AE6VDC

DAYTON 5VD63 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz 60000

Raktáron
Tétel: AE6VDC Típus: 5VD63

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,212.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi infravörös melegítő
BtuH bemenet60,000
Mélység15.25 "
Gáz típusaNG
Magasság22.5 "
Hz60
Feszültség24
Szélesség19.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.5275
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)62.48
Hajószélesség (cm)54.86
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Távolság az éghető anyagok mögött (18 ")
    • Távolság az éghető anyagok oldalán (32 ")
    • Távolság az éghető anyagok tetejéig (40 ")
    • Emelet Dia. @ H rögzítés (16-20 @ 14-16 láb)
    • Gázbemenet (1/2 "NPT)
    • Sugárzó felület (170 négyzetméter)
    • Tipikus Sq. Ft. Lefedettség @ Mtg. Ht. (325-400 @ 14-17 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFeszültségSzélességÁr
DAYTON 3E132 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "€909.21
DAYTON 3E133 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
DAYTON 3E134 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,326.74
DAYTON 5VD61 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "€983.88
DAYTON 5VD65 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,414.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5VD63 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz 60000
€1,212.83 /Mértékegység