DAYTON 5VD66 kereskedelmi infravörös melegítő Lp 90000 | AE6VDF

DAYTON 5VD66 Kereskedelmi infravörös melegítő Lp 90000

Raktáron
Tétel: AE6VDF Típus: 5VD66

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,639.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi infravörös melegítő
BtuH bemenet90,000
Mélység15.25 "
Gáz típusaLP
Magasság22.5 "
Hz60
Feszültség24
Szélesség26.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Távolság az éghető anyagok mögött (30 ")
    • Távolság az éghető anyagok oldalán (48 ")
    • Távolság az éghető anyagok tetejéig (42 ")
    • Emelet Dia. @ H rögzítés (27-32 @ 18-21 láb)
    • Gázbemenet (1/2 "NPT)
    • Sugárzó felület (255 négyzetméter)
    • Tipikus Sq. Ft. Lefedettség @ Mtg. Ht. (575-785 @ 18-21 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFeszültségSzélességÁr
DAYTON 3E460 kereskedelmi infravörös melegítő Lp 30000 | AC8VEQ 3E46014.25 "12012.75 "€1,078.29
DAYTON 3E461 kereskedelmi infravörös melegítő Lp 60000 | AC8VER 3E46115.25 "12019.12 "€1,304.71
DAYTON 3E462 kereskedelmi infravörös melegítő Lp 90000 | AC8VET 3E46215.25 "12026.62 "€1,565.67
DAYTON 5VD62 kereskedelmi infravörös melegítő Lp 30000 | AE6VDB 5VD6214.25 "2412.75 "€1,078.29
DAYTON 5VD64 kereskedelmi infravörös melegítő Lp 60000 | AE6VDD 5VD6415.25 "2419.12 "€1,356.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5VD66 Kereskedelmi infravörös melegítő Lp 90000
€1,639.16 /Mértékegység