DAYTON 5VD61 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 30000 | AE6VDA

DAYTON 5VD61 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz 30000

Raktáron
Tétel: AE6VDA Típus: 5VD61

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€983.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi infravörös melegítő
BtuH bemenet30,000
Mélység14.25 "
Gáz típusaNG
Magasság22.5 "
Hz60
Feszültség24
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7225
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)69.09
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Távolság az éghető anyagok mögött (18 ")
    • Távolság az éghető anyagok oldalán (30 ")
    • Távolság az éghető anyagok tetejéig (28 ")
    • Emelet Dia. @ H rögzítés (10-14 @ 12-14 láb)
    • Gázbemenet (1/2 "NPT)
    • Sugárzó felület (85 négyzetméter)
    • Tipikus Sq. Ft. Lefedettség @ Mtg. Ht. (145-200 @ 12-14 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFeszültségSzélességÁr
DAYTON 3E132 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "€909.21
DAYTON 3E133 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
DAYTON 3E134 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,326.74
DAYTON 5VD63 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,212.83
DAYTON 5VD65 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,414.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5VD61 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz 30000
€983.88 /Mértékegység