DAYTON 3E132 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 30000 | AC8VEK

DAYTON 3E132 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz 30000

Raktáron
Tétel: AC8VEK Modell: 3E132

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€909.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi infravörös melegítő
BtuH bemenet30,000
Mélység14.25 "
Gáz típusaNG
Magasság22.5 "
Hz60
Feszültség120
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7675
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)69.34
HS-kód7321811000
Származási országUS

Termék részletek:

Dayton 3E132 commercial infrared heater is used to heat objects and people directly for quick and focused warmth without wasting energy on heating the surrounding air. This Dayton infrared heater is ideal for warehouses, factories, garages, workshops and outdoor spaces like patios and construction sites.

Jellemzők:

  • It features direct spark ignition for an efficient startup.
  • This Dayton infrared heater has a ceramic tile element type for durable performance.
  • It comes with a polished aluminium reflector for enhanced heat distribution.
  • This commercial infrared heater offers a heating capacity input of 30000 BTUh.
  • It is equipped with a chain hanging set for easy installation.
  • This commercial infrared heater has a vent-free design for placement.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 1FEL1 Rayhead: It is designed to enhance the performance of the commercial infrared heater, providing intensified heat emission for targeted heating needs.
  • Dayton 4LZ94 Mechanical Thermostat: It features a straightforward mechanical interface, allowing users to easily set the desired temperature. With support for 1 heating and 1 cooling stage (1H/1C).

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How do I install Dayton 3E132 commercial infrared heater?

A. Installation typically involves suspending the heater from the ceiling using the provided chain hanging set. It is necessary to mount the heater at the recommended height and ensure proper ventilation for safe operation.

Q. How to maintain this Dayton infrared heater?

A. Regular maintenance includes cleaning the heater's components, inspecting for any signs of damage or wear and ensuring proper ventilation. It's also essential to periodically check the gas connections and ignition system to maintain optimal performance.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFeszültségSzélességÁr
DAYTON 3E133 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
DAYTON 3E134 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,326.74
DAYTON 5VD61 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "€983.88
DAYTON 5VD63 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,212.83
DAYTON 5VD65 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés Földgáz 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,414.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3E132 Kereskedelmi infravörös fűtőberendezés, földgáz 30000
€909.21 /Mértékegység