SPEEDCLEAN FLOWJET-60 tekercstisztító rendszer, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 Hp | AB8VKQ 29JA08

SPEEDCLEAN FLOWJET-60 tekercstisztító rendszer, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AB8VKQ Modell: FLOWJET-60Kereszthivatkozás: 29JA08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,076.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercs tisztító rendszer
G PM2.5
Magasság21 "
Tömlő méretei1/2 "x 12 láb.
HP3/4
Hossz21 "
Nettó súly35 font
Üzemi nyomás400 psi
Plug Type5-15P
Szivattyú típusaTengelyirányú
típusHordozható
Heti használható órák60
Volt / fázis115/1
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.71
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)
    • Víz bemeneti hőmérséklete. (F fokig 125 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDCLEAN FLOWJET-A-50 tekercstisztító rendszer, 400 Psi, 2.5 Gpm, 220V, 50Hz | AX3KFC FLOWJET-A-50€1,271.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDCLEAN FLOWJET-60 tekercstisztító rendszer, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 LE
€2,076.69 /Mértékegység