SPEEDCLEAN Csőtisztító rendszerek


Szűrő
Kapacitás: 3.375 gal. , Méretek: 19 "x10" x18 "
StílusModellbemenő teljesítményTételNyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
CJ-125
12 VDCTekercstisztító125 psi€1,815.86
ajánlatkérés
A
CJ-125-LH
12 VDCTekercs tisztító rendszer125 psi€1,631.07
ajánlatkérés
A
CJ-125-PROMO
12 VDCTekercs tisztító rendszer125 psi€1,096.10
ajánlatkérés
B
CJ-200E
110 VDCTekercstisztító170 PSI€2,703.66
ajánlatkérés
B
CJ-200E-A
110 VDCTekercs tisztító rendszer170 PSI€2,136.17
ajánlatkérés

Csőtisztító rendszerek

A SpeedClean tekercses tisztítórendszerek ideálisak a törmelékek és szennyeződések tisztítására a nehezen hozzáférhető kondenzátorok, párologtató tekercsek (HVAC rendszerek), tetőtéri váltakozó áramú egységek, mikrocsatornák és napelemek számára. Ezek a hordozható egységek 12V / 110V újratölthető elemeket használnak a 170 PSI -ig terjedő üzemi nyomás kezelésére, ezáltal alkalmasak a legmocskosabb tekercsek tisztítására anélkül, hogy károsítanák a bordákat. Finom vagy széles szórófejjel vannak felszerelve, amely képes erőteljes víz- vagy vegyszerpermetet (Speedyfoam) juttatni a szennyeződések belülről kifelé történő felrobbantásához és minden irányból történő könnyű tisztításhoz. A Flowjet sorozatú tisztítószerek tovább könnyítik a vízhez való rögzítést egy 12 láb hosszú tömlő segítségével, hogy elérjék a legnehezebb helyeket is, és maximális permetezési nyomást és áramlási sebességet 400 PSI, illetve 2-1/2 GPM biztosítanak. Válasszon a tekercs tisztítószerek széles választékából, 3.37 literes tartállyal és vállpánttal Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?