A SpeedClean CJ-125 egy hordozható HVAC tekercstisztító rendszer, amelyet a kondenzátor és az elpárologtató tekercsek gyors és egyszerű tisztítására terveztek az érzékeny bordák károsodása nélkül. Ideális tetőtéri váltakozó áramú egységekben, PTAC egységekben és cellás adótornyos váltakozó áramú egységekben történő alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Ez a SpeedClean CoilJet nagy teljesítményű, 125 psi nyomású spray-vel, térfogatkiszorítású membránszivattyúval, integrált víz- és vegyszertartállyal és 12 V-os újratölthető VRLA akkumulátorral rendelkezik.
- A nagy teljesítményű, 125 psi nyomású spray hatékonyan eltávolítja a tekercstörmeléket és a szennyeződést a kondenzátor és az elpárologtató tekercseinek mindkét oldaláról.
- A 0.6 gallon/perc áramlási sebesség nem fogja túlcsordítani a beltéri AC elpárologtató tekercs kondenzátum vezetékét.
- Opcionális szórópálcával szállítjuk, amely megkönnyíti a szennyeződések és törmelékek tisztítását a tekercsek belsejéből.
- Az integrált tartály legfeljebb 0.43 és 3.37 gallon vegyszert és vizet tud tárolni.
- A különálló fedélzeti víz- és tisztítótartályoknak köszönhetően nincs szükség húzótömlőkre vagy terjedelmes szivattyús permetezőkre a tekercsek tisztításához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi idő múlva kapcsolhatom be az AC-t a tekercs tisztítása után?
V. A légkondicionáló használata előtt győződjön meg arról, hogy az teljesen száraz. A tekercsek tisztítása után várjon 30-60 percet, mielőtt bekapcsolja a légkondicionálót.
K. Szükséges a HVAC hőcserélő tisztítása?
V. Bármilyen ütemezést is választ a berendezéséhez, a tekercsek tisztán tartása kritikus fontosságú a rendszerek működése szempontjából, hogy fenntartsák az optimális hatékonyságot és az épületben lakók általános kényelmét.
K. Milyen gyakran kell tisztítani a HVAC tekercseket?
V. A legtöbb esetben elegendő a tekercsek évente egyszeri tisztítása egy szezonális beállítás részeként. Ugyanakkor figyelembe kell vennie az egység helyét. Ha egy nagyvárosban él, ahol nagy a szennyezés, évente kétszer kell tisztítani a tekercseket.
K. A SpeedClean CJ-125 károsítja a tekercseimet?
V. A CoilJet kifejezetten a finom bordák tisztítására szolgál anélkül, hogy megsértené azokat. Ezt úgy éri el, hogy külön szórásképet hoz létre, amely soha nem haladja meg a 100 PSI-t. A tekercs károsodása már 125 psi nyomáson is kezdődhet, a bordák méretétől és a permet szögétől függően.