SPEEDCLEAN Tekercstisztító rendszerek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
FLOWJET-60
€2,076.69
B
FLOWJET-A-50
€1,539.04
ajánlatkérés

Tekercstisztító rendszerek

A SpeedClean FlowJet sorozatú tekercstisztító rendszerek eltávolítják a törmeléket és szennyeződést a mikrocsatornákról, a kondenzátorokról és az elpárologtató tekercsekről nyomás alatti víz és tisztítószerek segítségével. Hordozható tisztítási megoldásokat kínálnak, mivel a folyamatos működéshez csak a vízellátásra van szükségük. Ezek a tisztítórendszerek 400 psi nyomású permetezést biztosítanak 2.2 gallon/perc áramlási sebességgel a szennyeződések eltávolításához anélkül, hogy károsítanák a bordákat vagy a környező berendezéseket. A rendszerekhez 2 szabványos szórófej, 12 hüvelykes tömlők, 18 hüvelykes lándzsa és szórópisztoly tartozik. Válasszon az 50 és 60 Hz-es motorokkal rendelkező tisztítórendszerek széles kínálatából. Raptor Supplies egyben hosszabbító tömlők a nehezen hozzáférhető tekercsek tisztításához tömlőkhöz csatlakoztatva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?