SPEEDCLEAN SC-TC-60 Hőcserélő csőtisztító, 860 1 / perc, 2/115 LE, 3 V | AXXNUMXKFP

SPEEDCLEAN SC-TC-60 hőcserélő csőtisztító, 860 ford./perc, 1/2 LE, 115 V

Raktáron
Tétel: AX3KFP Modell: SC-TC-60

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,199.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőcserélő csőtisztító
Vezetékhossz20 láb.
Méretek21.5 "x 16.5" x 9 "
bemenő teljesítmény115 VDC
Max. Tengelysebesség (ft / perc)860 RPM
Power1 / 2 HP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható hőcserélő csőtisztító nylon bevonatú tengellyel, amely nagy nyomatékú tisztítást biztosít a hőcserélő csövekből származó kemény lerakódások eltávolításához
    • Megfordítható tengelyforgatással, integrált elektromos vízöblítéssel, hogy kiválóan tisztíthatóak legyenek az egyenes és hornyos csövek, és öblítse ki a tisztítás során felszabaduló törmeléket.
    • Gyorsan csatlakoztatható tengelyrendszer, lábkapcsolóval aktivált mechanizmus és párnázott fogantyú
    • Ideális kereskedelmi hűtőcsövekhez, héj- és csöves hőcserélőkhöz, olajhűtőkhöz és tengeri hőcserélő csövekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-60 hőcserélő csőtisztító, 860 ford./perc, 1/2 LE, 115 V
€2,199.70 /Mértékegység