SQUARE D Hőegységek

A vezérlők, motorok és elágazásvezetők védelme a túlzott fűtéstől és a túláramtól. Képes 20 másodpercen belül vagy rövidebb idő alatt kioldani az áramkört. Elérhető áramerősség: 0.3 és 19.2 A között

Szűrő

SQUARE D -

Hőegység

StílusModellFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy házÁr (ÁFA nélkül)
AA2.31--------€70.11
AA17.9--------€70.11
BB62.0------41.5-€80.09
BB70.0------45.00-€73.37
BB88.0--------€69.54
AA.59--------€70.11
AA.78--------€70.11
AA.86--------€70.11
AA1.16--------€70.11
AA1.25--------€70.11
AA1.54--------€70.11
AA1.63--------€70.11
AA1.75--------€70.11
AA16.2--------€70.11
AA2.57--------€70.11
AA9.85--------€70.11
AA21.3--------€70.11
AA3.61--------€70.11
AA4.32--------€70.11
AA4.79--------€70.11
AA5.78--------€70.11
BB50.0--37.2-36.036.036.1-€64.52
CDD112.0--------€88.58
AA.49--------€55.93
AA1.02--------€70.11
StílusModellFL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / normál házTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
ACC208.0---123115–141 (1 hıegység), 124–133 (2 hıegység), 118–123 (3 hıegység)€75.32
ACC196.0-86.0013311786.0 a 133€78.95
ACC219.0---133124–150 (1 hőegység), 124–133 (3 hőegység)€75.52
ACC24.618.517.40--17.4 a 18.5€88.58
ACC36.426.124.50--24.5 a 26.1€88.58
ACC39.628.126.30--26.3 a 28.1€88.58
ACC42.73028.20--28.2 a 30.0€88.58
ACC46.632.130.00--30.0 a 32.1€88.58
ACC50.134.732.30--32.3 a 34.7€88.58
ACC54.537.334.90--34.9 a 37.3€88.58
ACC59.440.137.60--37.6 a 40.1€88.58
ACC64.342.640.0048.243.540.0 a 48.2€88.58
ACC68.545.842.8052.446.842.8 a 52.4€88.58
ACC74.648.345.3056.450.045.3 a 56.4€88.58
ACC81.552.649.1061.254.949.1 a 61.2€88.58
ACC87.756.853.4066.157.553.4 a 66.1€88.58
ACC94.060.957.4071.461.857.4 a 71.4€88.58
ACC103.065.161.307766.261.3 a 77.0€80.18
ACC112.067.763.507972.463.5 a 79.0€76.69
ACC121.070.966.3084.778.166.3 a 84.7€79.85
ACC132.073.969.0091.180.769.0 a 91.1€79.22
ACC143.076.570.9098.186.570.9 a 98.1€78.99
ACC156.080.273.7010493.973.7 a 104€80.47
ACC167.083.176.5011310076.5 a 113€80.58
ACC180.08678.4012311278.4 a 123€80.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?