Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D B88.0 termikus egység 40 - 59a | AF6PKM 1H639

SQUARE D B88.0 termikus egység 40 - 59a

Raktáron
Tétel: AF6PKM Típus: B88.0Kereszthivatkozás: 1H639

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
FL erősítő @ 3-Ph / 2 méret / normál ház45.00
Teljes terhelésű erősítők40–59 (1 hőegység), 38.3–45 (3 hőegység)
Érzékelési módszerOlvadó ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8538904000

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy házÁr
NEGYED D B0.44 Termikus egység 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€78.72
D NEGYED B0.51 Hőegység 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€97.63
D NEGYED B0.63 Termikus egység 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€86.15
NEGYED D B0.71 Termikus egység 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€74.54
NEGYED D B0.81 Hőegység 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€84.49
D Négyzet B0.92 Hőegység 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€76.40
D Négyzet B1.03 Hőegység 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€81.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D B88.0 termikus egység 40 - 59a
€78.17 /Mértékegység