Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D B62.0 termikus egység 32.2 - 46.3a | AF6PKG 1H634

SQUARE D B62.0 termikus egység 32.2 - 46.3a

Raktáron
Tétel: AF6PKG Típus: B62.0Kereszthivatkozás: 1H634

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€80.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
FL erősítő @ 1-Ph / DP 50A / normál ház46.3
FL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál ház41.5
FL erősítő @ 3-Ph / DP 40A / nyitott és nagy ház40.0
FL erősítő @ 3-Ph / DP 40A / normál ház40.0
FL erősítő @ 3-Ph / DP 50A / nyitott és nagy ház42.4
FL erősítő @ 3-Ph / DP 50A / normál ház40.0
FL erősítő @ 3-Ph / 2 méret / nyitott és nagy ház34.60
FL erősítő @ 3-Ph / 2 méret / normál ház32.2
Teljes terhelésű erősítők32.2 a 46.3
Érzékelési módszerOlvadó ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8538904000

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy házÁr
NEGYED D B0.44 Termikus egység 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€64.53
D NEGYED B0.51 Hőegység 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€64.53
D NEGYED B0.63 Termikus egység 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€64.53
NEGYED D B0.71 Termikus egység 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€64.53
NEGYED D B0.81 Hőegység 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€64.53
D Négyzet B0.92 Hőegység 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€64.53
D Négyzet B1.03 Hőegység 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€64.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D B62.0 termikus egység 32.2 - 46.3a
€80.09 /Mértékegység