Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet CC132.0 hőkészülék 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1H644

SQUARE D CC132.0 termikus egység 69.0 - 91.1a

Raktáron
Tétel: AF6PKT Modell: CC132.0Kereszthivatkozás: 1H644
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
€89.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
FL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / nyitott és nagy ház73.9
FL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / normál ház69.00
FL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / nyitott és nagy ház91.1
FL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / normál ház80.7
Teljes terhelésű erősítők69.0 a 91.1
Érzékelési módszerOlvadó ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8538904000

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / normál házTeljes terhelésű erősítőkÁr
D Négyzet CC103.0 61.3 - 77.0a hőerőmű | AF6PKP 1H641 CC103.065.161.307766.261.3 a 77.0€83.05
D Négyzet CC112.0 hőkészülék 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.463.5 a 79.0€84.66
D Négyzet CC121.0 hőegység 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1H643 CC121.070.966.3084.778.166.3 a 84.7€89.13
D Négyzet CC143.0 hőkészülék 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1H645 CC143.076.570.9098.186.570.9 a 98.1€86.45
D Négyzet CC156.0 hőkezelő 73.7 - 104a | AF6PKV 1H646 CC156.080.273.7010493.973.7 a 104€83.09
D Négyzet CC167.0 76.5 - 113a hőerőmű | AF6PKW 1H647 CC167.083.176.5011310076.5 a 113€88.27
D Négyzet CC180.0 78.4 - 123a hőerőmű | AF6PKX 1H648 CC180.08678.4012311278.4 a 123€87.81

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D CC132.0 termikus egység 69.0 - 91.1a
€89.03 /Mértékegység