Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet CC59.4 37.6 - 40.1a hőerőmű | AF6PLQ 1H665

SQUARE D CC59.4 termikus egység 37.6 - 40.1a

Raktáron
Tétel: AF6PLQ Modell: CC59.4Kereszthivatkozás: 1H665
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
€88.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
FL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / nyitott és nagy ház40.1
FL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / normál ház37.60
Teljes terhelésű erősítők37.6 a 40.1
Érzékelési módszerOlvadó ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8538904000

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / normál házTeljes terhelésű erősítőkÁr
D Négyzet CC103.0 61.3 - 77.0a hőerőmű | AF6PKP 1H641 CC103.065.161.307766.261.3 a 77.0€80.19
D Négyzet CC112.0 hőkészülék 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.463.5 a 79.0€76.69
D Négyzet CC121.0 hőegység 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1H643 CC121.070.966.3084.778.166.3 a 84.7€79.85
D Négyzet CC132.0 hőkészülék 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1H644 CC132.073.969.0091.180.769.0 a 91.1€79.22
D Négyzet CC143.0 hőkészülék 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1H645 CC143.076.570.9098.186.570.9 a 98.1€78.99
D Négyzet CC156.0 hőkezelő 73.7 - 104a | AF6PKV 1H646 CC156.080.273.7010493.973.7 a 104€80.47
D Négyzet CC167.0 76.5 - 113a hőerőmű | AF6PKW 1H647 CC167.083.176.5011310076.5 a 113€80.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D CC59.4 termikus egység 37.6 - 40.1a
€88.58 /Mértékegység