Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D NEGYED A2.57 Termikus egység 2.16 - 2.38a | AG7CRP 5B646

SQUARE D A2.57 Termikus egység 2.16 - 2.38a

Raktáron
Tétel: AG7CRP Típus: A2.57Kereszthivatkozás: 5B646

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€70.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
Teljes terhelésű erősítők2.16 a 2.38
Érzékelési módszerOlvadó ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)5.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8516908050

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy házÁr
NEGYED D B0.44 Termikus egység 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€64.53
D NEGYED B0.51 Hőegység 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€64.53
D NEGYED B0.63 Termikus egység 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€64.53
NEGYED D B0.71 Termikus egység 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€64.53
NEGYED D B0.81 Hőegység 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€64.53
D Négyzet B0.92 Hőegység 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€64.53
D Négyzet B1.03 Hőegység 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€64.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D A2.57 Termikus egység 2.16 - 2.38a
€70.12 /Mértékegység