BALDOR MOTOR Merülő szivattyúk

Tartalmaz egy- és háromfázisú merülő öntöttvas szivattyúkat, amelyek kettős szén-dioxid-kerámia mechanikus tömítéssel, két NC termosztáttal, kettős nedvességérzékelő szondákkal és rozsdamentes acél tengelyekkel rendelkeznek. Alkalmazható aerátorokban, hígtrágyaszivattyúkban és keverőkben

Szűrő

StílusModellerősítőkAlap típusaKeretPólusok számateljesítményTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASUM73006-440.7 ANincs felszerelés320TY630.000 hp43.12 "460 V€38,563.96
ASUM74004-451.7 ANincs felszerelés250TY440.000 hp37.34 "460 V€33,893.16
ASUM75004-464.3 ANincs felszerelés320TY450.000 hp43.12 "460 V€39,663.99
ASUM75004SM-464.3 ANincs felszerelés320TY450.000 hp42.5 "460 V€39,663.99
ASUM75006-465.9 ANincs felszerelés320TY650.000 hp43.12 "460 V€43,012.89
ASUM76004-474.9 ANincs felszerelés320TY460.000 hp43.12 "460 V€50,729.40
ASUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VNincs felszerelés250TY430.000 hp37.34 "230 V 460 V€25,034.80
ASUM77506-490.9 AMerev360TY675.000 hp-460 V€67,248.51
ASUM77504-491.3 ANincs felszerelés320TY475.000 hp43.12 "460 V€65,768.63
StílusModellerősítőkAlap típusaKeretPólusok számateljesítményTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VMerev180TY41.000 hp25.94 "115 V 230 V€9,708.65
ASUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VNincs felszerelés180TY61.000 hp28 "230 V 115 V€10,204.66
ASUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VNincs felszerelés180TY42.000 hp28 "230 V 115 V€10,870.25
ASUL5050430.0 ANincs felszerelés180TY45.000 hp31.69 "230 V€18,165.10
ASUL5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VNincs felszerelés180TY43.000 hp28 "115 V 230 V€13,836.98
ASUL50306SM42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VNincs felszerelés210TY63.000 hp32.41 "115 V 230 V€16,596.94
StílusModellFeszültségerősítőkAlap típusaVámértékKeretPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ASUM70204SM-8200 V 400 V6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 VNincs felszerelés15 MIN180TY42.000 hp28 "€8,449.48
ASUM70504-8200 V 400 V16.1 A @ 200 V 8.1 A @ 400 VNincs felszerelés15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€8,984.98
ASUM71006-4230 V 460 V28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY610.000 hp33.82 "€16,622.50
ASUM71504230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€15,855.84
ASUM72004-4230 V 460 V52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY420.000 hp33.82 "€18,776.10
ASUM72006-4230 V 460 V54.8 A @ 230 V 27.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY620.000 hp37.34 "€24,767.64
ASUM72504SM-4230 V 460 V64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY425.000 hp37.06 "€23,177.40
ASUM72506-4230 V 460 V70.4 A @ 230 V 35.2 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY625.000 hp37.34 "€32,136.83
ASUM20754230 V 460 V20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY47.500 hp33.82 "€8,519.17
ASUM21004230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€9,936.33
ASUM21504230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€12,885.63
ASUM70154SM230 V 460 V4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY41.500 hp28 "€8,267.11
ASUM70504-4230 V 460 V14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€8,984.98
ASUM70756-4230 V 460 V22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY67.500 hp33.82 "€13,216.68
ASUM71004230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€12,053.92
ASUM71006230 V 460 V28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY610.000 hp33.82 "€16,622.50
ASUM70104SM230 V 460 V3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY41.000 hp28 "€8,034.79
ASUM70306230 V 460 V10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY63.000 hp28.71 "€8,720.13
ASUM21504-4230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€12,885.63
ASUM70506230 V 460 V16.0 A @ 230 V 8.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY65.000 hp26.66 "€12,348.97
ASUM70504230 V 460 V14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€8,984.98
ASUM70304SM230 V 460 V8.8 A @ 230 V 4.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY43.000 hp28 "€8,557.51
ASUM70204SM230 V 460 V5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY42.000 hp28 "€8,449.48
ASUM21004-4230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€9,936.33
ASUM72504-4230 V 460 V64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY425.000 hp37.34 "€23,177.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?