BALDOR MOTOR Búvármotorok, háromfázisú, TENV


Szűrő
Keret anyaga: Vas , Szigetelési osztály: F , Motor típusa: M , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellFeszültségerősítőkAlap típusaVámértékKeretPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SUM70504-8
200 V 400 V16.1 A @ 200 V 8.1 A @ 400 VNincs felszerelés15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€14,627.80
A
SUM70204SM-8
200 V 400 V6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 VNincs felszerelés15 MIN180TY42.000 hp28 "€13,756.03
A
SUM70154SM
230 V 460 V4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY41.500 hp28 "€13,459.10
A
SUM72006-4
230 V 460 V54.8 A @ 230 V 27.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY620.000 hp37.34 "-
ajánlatkérés
A
SUM72004-4
230 V 460 V52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY420.000 hp33.82 "-
ajánlatkérés
A
SUM71504-4
230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VMerev15 MIN210TY415.000 hp31.69 "-
ajánlatkérés
A
SUM71006-4
230 V 460 V28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY610.000 hp33.82 "-
ajánlatkérés
A
SUM71004-4
230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€19,624.14
A
SUM70756-4
230 V 460 V22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY67.500 hp33.82 "€21,517.16
A
SUM70504-4
230 V 460 V14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€14,627.80
A
SUM70306
230 V 460 V10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY63.000 hp28.71 "€14,196.64
A
SUM21004
230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€16,176.65
A
SUM70506
230 V 460 V16.0 A @ 230 V 8.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY65.000 hp26.66 "€20,104.48
A
SUM70504
230 V 460 V14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€14,627.80
A
SUM70304SM
230 V 460 V8.8 A @ 230 V 4.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY43.000 hp28 "€13,931.89
A
SUM70204SM
230 V 460 V5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY42.000 hp28 "€13,756.03
A
SUM70104SM
230 V 460 V3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY41.000 hp28 "€13,080.88
A
SUM21504-4
230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€20,978.20
A
SUM21504
230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€20,978.20
A
SUM70754
230 V 460 V20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY47.500 hp26.66 "€18,916.89
A
SUM70754-4
230 V 460 V20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 perc LEVEGŐBEN180TY47.500 hp25.66 "€18,916.89
A
SUM70756
230 V 460 V22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY67.500 hp33.82 "€21,517.16
A
SUM71004
230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€19,624.14
A
SUM71006
230 V 460 V28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY610.000 hp33.82 "-
ajánlatkérés
A
SUM71504
230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY415.000 hp33.82 "-
ajánlatkérés
A
SUM71506-4
230 V 460 V40.6 A @ 230 V 20.3 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY615.000 hp37.34 "-
ajánlatkérés
A
SUM72004SM-4
230 V 460 V52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY420.000 hp32.41 "-
ajánlatkérés
A
SUM72504-4
230 V 460 V64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY425.000 hp37.34 "-
ajánlatkérés
A
SUM72506-4
230 V 460 V70.4 A @ 230 V 35.2 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY625.000 hp37.34 "-
ajánlatkérés
A
SUM20754
230 V 460 V20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY47.500 hp33.82 "€13,869.47
A
SUM21004-4
230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€16,176.65
A
SUM72504SM-4
230 V 460 V64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN250TY425.000 hp37.06 "-
ajánlatkérés
A
SUM710006-4
460 V122.0 AMerev15 MIN360TY6100.000 hp47.1 "-
ajánlatkérés
A
SUM710004-4
460 V116.0 AMerev15 MIN360TY4100.000 hp47.1 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?