BALDOR MOTOR Búvármotorok, egyfázisú, TENV


Szűrő
Üzemeltetési osztály: 15 MIN , Keret anyaga: Vas , Szigetelési osztály: F , Motor típusa: CS , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellerősítőkAlap típusaKeretPólusok számateljesítményTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
SUL50104SM
16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VMerev180TY41.000 hp25.94 "115 V 230 V€10,161.81
A
SUL50106SM
17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VNincs felszerelés180TY61.000 hp28 "230 V 115 V€10,680.72
A
SUL50204SM
28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VNincs felszerelés180TY42.000 hp28 "230 V 115 V€11,377.37
A
SUL50504
30.0 ANincs felszerelés180TY45.000 hp31.69 "230 V-
ajánlatkérés
A
SUL50304
40.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VNincs felszerelés180TY43.000 hp28 "115 V 230 V€22,527.00
A
SUL50306SM
42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VNincs felszerelés210TY63.000 hp32.41 "115 V 230 V-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?